134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。 効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。
用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に 成分B型シリカゲル:95%、活性炭 エスコ品番EA910ZZ-1 サイズフリー
1個
945 税込1,040
当日出荷

ニオイとジメジメ感をすっきりリセット消臭乾燥剤
用途いやな臭いを防ぐ! 湿気を吸収し、乾燥させます!
1足
739 税込813
4日以内出荷

シューズ内のニオイやムレを解消します。 干しやすいストラップ付で天日干しすれば繰り返しご使用いただけます。 抗菌作用もあり衛生的です。
用途湿気たシューズの乾燥除湿消臭。 材質生地:コットン・ポリウレタン 中身:シリカゲル・ポリウレタン ブラック
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220 質量(g)約670 切替方式シーソースイッチ 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135 電源AC100V 50~60 Hz コード長さ(m)約1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマーゼンマイ式120分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.8 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245 タイマー30分、60分、90分、120分
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型 寸法(cm)21.5×10.3×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気を取りながら、気になるニオイを脱臭します。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
1セット(420mL×3個)
329 税込362
当日出荷

薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
1セット(21g×4枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気をとってしっかり脱臭。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。除湿剤に備長炭と活性炭を配合しているので、衣類の収納時に湿気とニオイを吸い取ります。
用途洋服ダンス用 商品タイプシートタイプ 成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭 セット内容51g×2 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×210×28 使用期間(ヶ月/常温)1~2(季節や湿気の状態によって異なります。)
1セット
489 税込538
当日出荷

湿気をとってしっかり脱臭。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。ふとんの間にはさむだけで収納時の気になるじめじめを除去します。備長炭と活性炭の配合により、ふとんの収納時に湿気と一緒にニオイも吸い取ります。
用途ふとん用 商品タイプシートタイプ 成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭 セット内容51g×4 質量(g)238 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×50 使用期間(ヶ月/常温)3~4(季節や湿気の状態によって異なります。)
1セット(51g×4個)
589 税込648
当日出荷

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。革靴・スニーカーなどの内側の湿気をとり、足ムレ臭などのイヤなニオイを脱臭します。
用途●白い吸湿面を必ず下にして、ぬいだ靴の中に入れて使用する。※ぬれた靴に使用しない。靴をはくときには必ず取り出す。●白い粒がなくなり、全体がゼリー状になったら取り替える。【使用環境】できるだけ密閉性を高くした環境で使用する。【標準使用量】片足に1枚【除湿有効期間】1~2ヵ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態によって異なります。夏場など特に高温多湿になる季節は、使用期間が極端に短くなる場合があります。)※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。【標準除湿量(水換算)】35g×4枚(25℃、湿度80%の場合)【保存方法】直射日光及び高温多湿のところを避け、密封したまま保存する。本品は開封すると吸湿するので、一度に全部(4枚)使用する。【使用後の処理】使い終わったあとは、地域のゴミ捨て規則に従って捨てる。
1パック(4枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

除湿・脱臭効果のある「シューズ用シリカゲル乾燥剤 サラリカ」です。 天日干しで再生することで、繰り返し使用できます。 使用期限目安:約6ヶ月~1年。(※温度や湿気の状態により異なります。※黄ばみが酷い場合は目詰まりをしていますので、早めの交換をしてください。)
用途シューズ用乾燥剤 材質巾着袋:綿100%、乾燥剤本体:シリカゲル、複合繊維(ポリエステル/ポリエチレン)100%、紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×180/本 使用期限約6ヶ月~1年
1セット(4個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番383-1124 容量(mL)420
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

ルーバーシューズボックス75幅のシングルタイプ。 お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉を採用。75幅タイプのシングルタイプ
材質(本体)プリント化粧繊維板 タイプ20人用 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75.0×33.0×90.0 組立時間35分(大人2人/お客様組立) なし
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や雪、汗による悪臭・カビ・型崩れなどのトラブルに役立つ靴の乾燥剤。中に入れて多くだけで湿気や雑菌から靴をガードしてくれます。天日干し、冬はストーブやこたつなどで乾かせば吸収力がよみがえり、3年以上繰り返しお使いいただけます。
1組
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルーバーシューズボックス60幅のシングルタイプ。 お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉は、開け方左右選択可能。 60幅タイプのシングルタイプ
材質(本体)プリント化粧繊維板 タイプ15人用 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×33.0×90.0 組立時間35分(大人2人/お客様組立) なし
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書 質量(g)約595 外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

消臭機能と吸湿効果のあるシリカゲルシート(シリカクリン)を使用した靴用の巾着袋です。洗濯後に天日干しで乾燥させることで、高い機能が持続します。靴や使用後の衣類のニオイに最適です。
トラスコ品番369-2002 材質ポリエステル、ポリプロピレン、シリカゲル ブラック サイズ(cm)33.5×42
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

宇部マテリアルズパリッと乾燥
★海苔、煎餅、パスタなどの保存、お菓子など食品の乾燥剤として使用できます。★下駄箱、引き出し、流しの下、収納庫の湿気に除湿剤として使用できます。★青い粒が赤く変わったら、新しいものとお取り替えください。
1パック(250g)
649 税込714
3日以内出荷

ルーバーシューズボックス775幅の2個セット。 本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。 縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。 シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 2個セットで、横並びも縦積みもOK。75幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント化粧繊維板 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)75.0×33.0×90.0 組立時間70分(大人2人/お客様組立)
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーバーシューズボックス60幅の2個セット。 本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。 縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。 シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 2個セットで、横並びも縦積みもOK。60幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント紙化粧繊維板 タイプ30人用(2個合計) 適合サイズ推奨サイズ27cm以下 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)60×33×90 組立時間70分(大人2人/お客様組立)
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ靴乾燥機
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂 ホワイト 質量(g)780 消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30・60・120・180(分) 靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
8,590 税込9,449
翌日出荷

ふとん乾燥機とセラミックヒーターを1台で実現した2in1新型セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は1000Wのセラミックヒーターとして足元を暖めることができ、年中使える本格派ふとん乾燥機として、季節に応じた夏モード/冬モードを搭載し、冬はあったか、夏はカラッと快適に。 ふとんの温めはもちろん、ダニアタックモード搭載でダニや花粉症などの対策にも効果的です。 付属の衣類乾燥アタッチメントを装着すれば部屋干しの衣類乾燥機としても使うことができます。 雨の日に濡れたシューズやブーツはくつ乾燥アタッチメントで温風乾燥できます。 コンパクト設計で部屋間の移動や使いたい場所への持ち運びもラクラク。 シーンに応じてふとんや衣類、くつなどを1年中清潔な状態で快適に保つことができます。
用途暖房 ホワイト 消費電力(W)1000/600/400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14.5×27 質量(kg)2.7 材質PP、ABS 電源AC100V (50/60Hz) モードヒーター2段階切替(強/弱)、ふとん乾燥、衣類乾燥、靴乾燥、ダニアタック、ふとん速暖 切タイマー20、40、60、80、100、120、180分、240分(暖房運転時のみ)、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 付属品くつ乾燥用アタッチメント、衣類乾燥用アタッチメント、ふとん乾燥用アタッチメント 1時間あたりの電気代目安(円)約27(暖房/1000W連続運転時)
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷

内側の水切り、外側の乾燥がワンタッチでできす
材質ポリポロピレン ホワイト 高さ(mm)178 質量(g)80 縦(mm)285 横(mm)170
1個
449 税込494
5日以内出荷

洗った靴をサッとかけてしっかり乾燥できます。
仕様●カラー:ブルー●サイズ:28.7×18.2×厚さ1.9cm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8980-16
1個
139 税込153
7日以内出荷

やまびこジャパンシューズクリーナー
現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【コンプレッサー】614 定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78 定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100 タンク容量(L)【コンプレッサー】20 定格電流(A)【コンプレッサー】5.7 定格出力(W)【コンプレッサー】770 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794 乾燥質量(kg)57 水タンク容量(L)1.2 騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m) 吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127 関連資料(0.64MB)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

やまびこジャパンシューズクリーナー
現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237 容量(L)コンプレッサーエアタンク:20 消費電力(W)コンプレッサー:614 定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78 定格電圧(V)コンプレッサー:単相100 定格電流(A)コンプレッサー:5.7 定格出力(W)コンプレッサー:770 乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11 水タンク容量(L)1.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m) 吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127 関連資料(0.64MB)
1セット
329,800 税込362,780
翌々日出荷

幼児の靴をサッとかけてしっかり乾燥。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:22.5×18.1×厚さ1.6cm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8980-14
1個
129 税込142
7日以内出荷

安全靴やスニーカーなどの靴用乾燥剤です。シリカゲル配合の吸湿・消臭機能のあるシューズドライヤーです。足特有のニオイであるイソ吉草酸を99%以上減少します。天日干しで乾燥させることで、繰り返し使用できます。乾燥時や紛失防止に便利な紐付きです。
用途靴の吸湿・消臭に。 トラスコ品番369-2000 材質ポリエステル、シリカゲル タイプ乾燥剤 縦(mm)170 横(mm)100
1足
1,200 税込1,320
翌日出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】12~15ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)12.6(M) アズワン品番68-5717-17
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】6~8ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.3(XS) アズワン品番68-5717-08
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】15~18ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)13.3(L) アズワン品番68-5717-21
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】8~12ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.9(S) アズワン品番68-5717-13
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】8~12ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.9(S) アズワン品番68-5717-12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】15~18ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)13.3(L) アズワン品番68-5717-20
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】6~8ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)11.3(XS) アズワン品番68-5717-10
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内履きやファーストシューズに靴下のように履けるソックスシューズ。よちよち歩きの赤ちゃんの足にぴったりのベビーシューズ。ソールは滑りにくいTPE素材。取り外し可能のインソール付き。【対象年齢】12~15ヶ月。※対象年齢は目安です。お子様によってはサイズが合わない場合もあります。ご確認の上ご購入下さい。※洗濯する際は、インソールを外して生地の部分は手洗いをし、樹脂の部分は布等で汚れを拭き取りしてください。※漂白剤・洗濯機・乾燥機の使用はお避け下さい
材質綿・TPE 寸法(cm)12.6(M) アズワン品番68-5717-18
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷