39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)シューター 3列3段
高さ(mm)1500 奥行(mm)1620 構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
165,153 税込181,668
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)シューター 1列1段
高さ(mm)800 奥行(mm)1065 構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
24,240 税込26,664
9日以内出荷

多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番456-5762 種別組立式 材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム 幅(mm)753 寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50 質量(kg)43 高さ(mm)1500 奥行(mm)1620 キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個) 均等耐荷重(kg)40 特性軽量 ブレーキ/ストッパーあり
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394 種別組立式 材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム 寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50 質量(kg)58.5 高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366 奥行(mm)753 間口(mm)1555 キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個) 均等荷重(kg)100 ブレーキ/ストッパーあり
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

高さ(mm)1100 奥行(mm)1300 構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
46,407 税込51,048
9日以内出荷

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)シューター 2列3段
高さ(mm)1500 奥行(mm)1620 構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×6、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
99,671 税込109,638
9日以内出荷



一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TMEHジャパンプラコン(60S)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)16.7 ローラー幅(mm)45
1本
8,030 税込8,833
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、ドライバーの整理に最適です。
用途ドライバーの整理に。 トラスコ品番244-6332 材質スチール(ニッケルメッキコーティング) 幅(mm)396 高さ(mm)58.5 品名ドライバーホルダー(12本掛け) 奥行(mm)37.5 ホルダー数12 最大積載量(kg/個)5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形ベアリング 材質(フレーム)AL ローラ強度(kg)8(W400の時) フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)3
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

パンチングパネルに取り付けて、レンチの整理に最適です。
用途レンチの整理に。 トラスコ品番244-6330 材質スチール(ニッケルメッキコーティング) 幅(mm)124 高さ(mm)58.5 品名スパナホルダー(8本掛け) 奥行(mm)146 ホルダー数8 最大積載量(kg/個)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、スプレー缶などの整理に最適です。
用途スプレー缶などの整理に。 トラスコ品番244-6331 材質スチール(ニッケルメッキコーティング) 幅(mm)95 高さ(mm)82 品名ボトルホルダー 奥行(mm)98 最大積載量(kg/個)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0403 長さ(mm)905 厚さ(mm)3.8 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 トラスコ品番194-8059 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数3段 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60 最大積載量(kg/台)200
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途工具や小物の整理に。 材質スチール(ニッケルメッキコーティング) 高さ(mm)58.5 最大積載量(kg/個)5
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。
用途ツーリング工具の効率的な保管に。 材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン ホルダー:赤 高さ(mm)810 奥行(mm)650 間口(mm)1002 キャスター径(Φmm)100 色(本体)ブラック 均等積載量(kg/段)25 最大積載量(kg/台)200
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重量用キャビネットカート 「TC-25-BK」と「TC-H25-BK」専用のパネルです。
用途工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング) ブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)32 間口(mm)656
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用カート(CTシリーズ)専用のパネルです。別売のスタッキングコンテナを吊るすことができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 トラスコ品番194-8061 材質スチール(亜鉛メッキコーティング) ブラック 高さ(mm)632 品名パネル CW60 奥行(mm)25 間口(mm)674 キャスター径(Φmm)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8057 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数なし キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60 最大積載量(kg/台)200
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8056 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数3 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:100、引出し:25、棚板:15 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途工具や小物の整理に。
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、ドリルの整理に最適です。
用途ドリルの整理に。 トラスコ品番244-6334 材質スチール(ニッケルメッキコーティング) 幅(mm)200 高さ(mm)58.5 品名ドリルホルダー 奥行(mm)35 最大積載量(kg/個)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途工具や小物の整理に。 材質スチール(ニッケルメッキコーティング) 幅(mm)27 高さ(mm)58 最大積載量(kg/個)5
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用カート(CTシリーズ)専用のパネルです。パンチングパネル仕様になっています。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 トラスコ品番194-8062 材質スチール(亜鉛メッキコーティング) ブラック 高さ(mm)632 奥行(mm)25 間口(mm)674 キャスター径(Φmm)100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。7段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8058 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数1段 引出し数7 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途工具や小物の整理に。
1袋(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールハンドル採用の頑強な重量用キャビネットカートです。
用途工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。 ブラック 均等積載量(kg/段)30
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。 付属品鍵2本 トラスコ品番194-8060 材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム ブラック 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)873 段数2段 引出し数3 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)998 タイプボルト固定式 寸法B(mm)1000 寸法h(mm)25
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネット増やすのに簡単・便利な引出し。構造・安心の高品質樹脂。
材質バージン樹脂 ブラック/グレー 引出し数6 外寸(mm)303×106×253 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.8×72.2×79.8
1セット(2個)ほか
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A 付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証 質量(kg)0.7 (1.5 lb) 寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in) 保護等級IP52 機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。 保証期間限定ライフタイム保証 保管温度(℃)-30 ~ +70 ° 各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA 作動温度(℃)-10 ~ 60 バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本) 湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷