138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当 ねじ規格細目
1個
509 税込560
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストッパナット SMC CADデータあり
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ショックアブソーバ RBシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当 ねじ規格細目
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
1個
239 税込263
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角ナット SMC CADデータあり
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
5,798 税込6,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
仕様●最大吸収能力:0.3J●吸収ストローク:3mm●衝突速度範囲:0.1~0.8m/s●最高使用頻度:90c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:10J/m●スプリング戻り力:2M●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0~60℃●コード番号:356-0499 アズワン品番68-1227-07
1個
6,998 税込7,698
23日以内出荷

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,898 税込5,388
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)








高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)