メーカーいすゞ
メーカー日野
適合車種日野[代表純正番号:SZ940-81003]
1袋(4個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
主な適合純正品番1-51631069-0、1-51631013-0、9-51631039-0
メーカーいすゞ
主な適合車種フォワード/ギガ
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
¥379
税込¥417
欠品中
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
左装着に最適なセフコンベ。定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップ。セフホルダー(SF-LHLD)付。マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属。ストラップ付。0点補正移動爪。プロテクター付3点カシメ爪。ショックアブソーバー付。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。フックガードバンパー
用途長さ測定用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
色赤
爪部0点補正移動爪
幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏
全長(mm)195
質量(g)150
刃長(mm)45
使用目的生花・園芸
柄PA+GA、エラストマ
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏
全長(mm)190
質量(g)150
刃長(mm)42
使用目的生花・園芸
柄PA+GA、エラストマ
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作動方式複動
作動方式複動
作動方式複動
作動方式複動
ボディオプション(-) 標準形
関連キーワード
1
2
次へ