商品豆知識
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き
構造調整式
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
使用温度範囲(℃)-5~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM16×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)
等価質量(kg)最大110(110kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大4130(421kgf)
許容偏角度(deg)±1
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応)
耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)
ストローク(mm)12
シリーズ多孔変則式
キャップキャップ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
オリフィス方式多孔変則式(中速用)
ねじ外径(mm)16
1個
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM14×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)
等価質量(kg)最大75(75kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大3330(340kgf)
許容偏角度(deg)±1
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当
ねじ規格細目、細目
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
最大衝突速度(m/s)4
ストローク(mm)12
最大吸収エネルギー(J)9.8
構造調整式
取付ねじサイズM16×1.5
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)5~40
速度範囲(m/s)0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)3以下
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)12
材質(本体)樹脂
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~50
最大吸収エネルギー(J)1.5
最大抗力値(N)490(50)
ストローク(mm)12
取付ねじサイズM12×1
全長(mm)70
材質(本体)樹脂
構造固定式
オリフィス方式ダッシュポット式
最小衝突速度(m/s)0.1
ストローク(mm)12
最大吸収エネルギー(J)9.8
・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。
・固定式なので、面倒な調整が不要です。
・外径M14の外ネジタイプ。
ストローク(mm)12
構造固定式
最大吸収エネルギー(J)5.88
等価質量(kg)最大:20
オリフィス方式多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1.5
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。
多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。
省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70
最大使用サイクル(cycle/min)60
関連キーワード