24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
169 税込186
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材 構造調整式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
33,880 税込37,268
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-10~+80 構造固定式 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当 ねじ規格細目、細目
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応 最大衝突速度(m/s)4
1個
1,760 税込1,936
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストローク(mm)50 全長(mm)212.5 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)441 取付ねじサイズM42×1.5
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造調整式 取付ねじサイズM42×1.5 最大衝突速度(m/s)3 最小衝突速度(m/s)0.3
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)50 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)392 取付ねじサイズM36×1.5
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長 寸法S(mm)32 寸法D(mm)8 寸法C(mm)27 寸法X(mm)9.5 寸法W(mm)14.2 寸法N(mm)6 寸法U(mm)12.7 寸法V(mm)6.3 内径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長荷重(N)2000
1個
18,900 税込20,790
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)