18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
構造固定式 最大衝突速度(m/s)0.7
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
5,560 税込6,116
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金 構造固定式 オリフィス方式リニア式
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。 ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 ねじサイズM8×0.75 衝突速度(m/s)0.3~2.0 調整機能3段階
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当 ねじ規格細目、細目
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

NCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
179 税込197
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

不二ラテックスFSシリーズ
ストローク(mm)6 性能低速用 使用温度範囲(℃)-5~70 キャップ無し 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60 衝突速度(m/s)0.3~1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックキラー NCK CKD CADデータあり
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形 周囲温度(℃)-10~80
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不二ラテックスFA-0806シリーズ
ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 使用温度範囲(℃)-5~70 等価質量(kg)15 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2 最大抗力値(N)670 最大使用サイクル(cycle/min)45 ピストンロッド復帰力(N)9以下 オリフィス方式単孔式
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)6 区分低速用 キャップキャップ無し 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 等価質量(kg)最大15 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2 オリフィス方式単孔式
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。
用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大衝突速度(m/s)1 時間(s)リターン:0.3以下
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)