22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き 構造調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など 材質アルミニウム 表面仕上げ黒アルマイト処理 使用温度範囲(℃)-10~+80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV ねじ規格細目 関連資料技術資料1(0.6MB)
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当 ねじ規格細目、細目
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様ボタン無し 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様ボタン付き 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
899 税込989
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ストローク(mm)12 最大吸収エネルギー(J)9.8 構造調整式 取付ねじサイズM16×1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

NCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
179 税込197
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

SCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

不二ラテックスFA-2016Eシリーズ
ストローク(mm)16 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)35 取付ねじサイズM20×1.5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不二ラテックスFA-1010D/FA-1215Bシリーズ
構造固定式 オリフィス方式テーパーオリフィス 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)