材質合成ゴム
質量(g)約700
全長(m)(約)13
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
色白
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
色黒
長さ(m)50
Exfil[[(R)]]のTスロット部分に簡単にスライドして取り付けられます。ナイトビジョン使用時により固定してご使用できます。
材質スチール
質量(g)14
2018年トラスコ掲載ページ6 0132
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
長さ(m)50
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等
材質(カバー)ポリエステル
材質(中芯)天然ゴム
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
エスコ品番EA628WH-8
コード長さ(m)60
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
エスコ品番EA628WH-5
コード長さ(m)120
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。
材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)
タイプボール付タイプ
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
直径(Φmm)1
伸長率(%)250
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
回転数(min-1[r.p.m])0~3100
最大締付トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)両面幅6.35
スイッチ無段変速
質量(kg)約1.6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
DODテントにぴったりサイズ。汚れや雨水からテントを守る、ポリエステル生地のグランドシート。DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。
付属品キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
耐水圧(mm)最低5000
収納時寸法(cm)(約)W37×D17×110
寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)340×340
総質量(kg)(約)1.8
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。<br.テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。
セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
色グレー
耐水圧(mm)最低:5000
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。
セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ
材質210Dポリエステル(PUコーティング)
色グレー
耐水圧(mm)最低:5000
ベケット(クリート下部の切り込み)はロープの端をクリートの下に保持し、2:1 の利点でリギングできるようにします。また、ベケットはショックコードとバンジーを保持することもできます。追加の部品は必要ありません。カニンガム調整に最適です。デッキクリートとして使用したり、マスト、ブーム、曲面に取り付けたりできます。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ仕様(mm)3-6Φ
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なローバックチェアです。1kgに満たない軽量さ&コンパクトな収納だから場所を取らずツーリング・サイクリング・ハイキング・海水浴など様々なレジャーシーンで大活躍。ショックコードでつながったフレームは組立が簡単。もちろん収納だって簡単。左手側シート側面にポケットをご用意しました。また付属のカラビナを使用して座面下に小物入れを作る事もできます。ポケットや小物入れは何かと便利ですよ。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書
材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン
質量(kg)0.9
色ブラック
耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×110×110
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×650
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
S字フックとハンモックで自由にアレンジ。小物をフレームに直接引っ掛けたり、フックで吊るしたりすることで小物を浮かして整理できます。吊るすことができない小物は付属のハンモックに載せたり、ハンモック下のスペースに置くことも。コンパクトに畳めて携帯性抜群。ポールには伸縮性のあるショックコードを内蔵しているため、コードに従ってはめ込むだけで簡単に組み立て可能です。付属の専用ベルトを使えば、マルチケースと一緒に持ち運べます。
セット内容ハンギングラック本体、専用ポーチ、ハンモック、S字フック(4本)、滑り止めゴム(4個)、専用ベルト(2本)
材質フレーム/アルミ合金、ハンモック・専用ポーチ/ポリエステル、フック/ステンレス
色クロ
質量(g)約224(ハンギングラック本体のみ)
耐荷重(kg)フレーム部/5、ハンモック部/0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約447×210×450(使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
埃や汚れから大切な88鍵キーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1648は、88鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切な88鍵キーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・88鍵盤キーボードに対応。・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護。・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用。・調整可能なショックコードでしっかりとフィット。・手洗い可能で手入れが容易。・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Cover Fits 88-Note Keyboards)。・型番:GKC-1648。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの防塵・保護。・素材:ライクラ/スパンデックス。・対応鍵盤数:88鍵盤。・サイズ(概寸):1501 x 584 x 178 mm (59.1 x 23.0 x 7.0 インチ) ※フィットする最大サイズ。・重量:0.23 kg (0.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502977。埃や汚れから大切な88鍵キーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1648は、88鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切な88鍵キーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・88鍵盤キーボードに対応。・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護。・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用。・調整可能なショックコードでしっかりとフィット。・手洗い可能で手入れが容易。・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Cover Fits 88-Note Keyboards)。・型番:GKC-1648。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの防塵・保護。・素材:ライクラ/スパンデックス。・対応鍵盤数:88鍵盤。・サイズ(概寸):1501 x 584 x 178 mm (59.1 x 23.0 x 7.0 インチ) ※フィットする最大サイズ。・重量:0.23 kg (0.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502977
1台
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)50
棒長(mm)130
テープ長さ(mm)200
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
埃や汚れから大切なキーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1540は、61鍵盤および76鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切なキーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・61鍵盤および76鍵盤キーボードに対応。・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護。・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用。・調整可能なショックコードでしっかりとフィット。・手洗い可能で手入れが容易。・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Keyboard Cover Fits 61-Note & 76-Note Keyboards)。・型番:GKC-1540。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤および76鍵盤キーボードの防塵・保護。・素材:ライクラ/スパンデックス。・対応鍵盤数:61鍵盤、76鍵盤。・サイズ(概寸):1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ) ※フィットする最大サイズ。・重量:0.23 kg (0.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502960
1台
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
機材を埃からしっかりガード。GATOR Cases GMC-2222 ストレッチミキサーカバーは、ミキサーやデジタルレコーディングワークステーションなどの大切な機材を日常の埃や汚れから保護するための伸縮性カバーです。ライクラとスパンデックスの混合素材でできており、最大22インチ x 22インチ x 6インチまでの機材にぴったりとフィット。調節可能なショックコードがカバーをしっかりと固定し、手洗いも可能です。スタジオやホームレコーディング環境で、機材を清潔に保ち、長持ちさせるためのシンプルなソリューションを提供します。ほとんどのミキサー、デジタルレコーディングワークステーション、その他の機材にフィットするよう設計されています。伸縮性のあるライクラ/スパンデックス構造で、様々な形状の機材にぴったりとフィットします。調節可能なショックコードがカバーをしっかりと固定し、ズレを防ぎます。機材を使用しない際の埃の付着を効果的に防止します。手洗い可能な素材で、常に清潔に保てます。軽量で収納しやすく、持ち運びにも便利です。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ミキサーカバー、ダストカバー。型番: GMC-2222。素材: ライクラ、スパンデックス (伸縮性ファブリック)。対応機材サイズ: 最大22インチ (約55.88 cm) x 22インチ (約55.88 cm) x 6インチ (約15.24 cm)。外寸:。長さ: 22.0インチ (約55.88 cm)。幅: 22.0インチ (約55.88 cm)。高さ: 6.0インチ (約15.24 cm)。重量: 0.4ポンド (約0.18 kg)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408505480
1台
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止
色ブラック/オレンジ
最大長(mm)1200
材質ポリエステル
コード径(Φmm)14
最大荷重(kg)(使用)3
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28
厚さ(mm)67
高さ(mm)44
質量(g)80
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別両面
質量(g)275
爪部マグネット爪
ペン型充電式インパクトドライバー差しです。
型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。
落下防止コード用ベルト通し付。
背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)300
質量(g)130
奥行(mm)60
アズワン品番64-3210-01
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー
厚さ(mm)最薄部:24
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子
チャンネル数47ch(単信20/半複信27)
対応RoHS
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9
機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション
消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
電波形式F3E (FM)
防塵防水性能防水(IP67)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。
付属品【Φ2セット】 ニードルΦ2×180mm 13本+100本付き サイドハンドル 1本・六角レンチ 1本・イモネジ 1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。
軸径(Φmm)6.35
対辺寸法(mm)17/21
関連キーワード
1
2
次へ