材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
コモン配線に便利な渡り金具です。
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
仕様ショートバー
エスコ品番EA940MS-52
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
電源側(丸端子)
用途リモコンリレー用
端子間ピッチ(mm)25
端子形状フォーク形
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
色黒
適合本体CTT-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
極数14P
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)15
厚さ(mm)0.8
適合ねじM3.5
適合端子台型式F-10
定格電流(JIS)(A)15
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
適合機種VTC-501
材質絶縁材/PVC
材質(導電板)C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)AC1500
適合機種VTC-535
材質絶縁材/PVC
材質(導電板)C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)AC1500
適合機種VTC-635
材質絶縁材/PVC
色黒
材質(導電板)C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)(ナイロンコーティング)
PTR-1の中に入れて全回路ショートすること が出来ます。
材質ボディ:エポキシ樹脂ブルー(UL94V-0)、金属部:銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥899
税込¥989
9日以内出荷
仕様温度調節器 ショートバー Y92S
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×2.4×27.5
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
適合機種VT-5S01、VT-5S02、VT-5D01、VT-5D02
材質絶縁材/PC
材質(導電板)C5210R(Snメッキ)
耐電圧(V/min)AC1500
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ