オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
呼称B33
差込角対辺(mm)6.35
先端形状六角
両頭機能片頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)25.4
呼称B33
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25
質量(g)5.7
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
手動ドライバー用のショートビット。
全長(mm)30
質量(g)10
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
アングルドライバースリム用。
商品構成セット品
アズワン品番64-4062-46
1セット(2本)
¥239
税込¥263
当日出荷
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
種類バイトーション
本数1
両頭機能片頭
適合機種TMID-2S
全長(mm)30
質量(g)10
六角対辺(mm)6.35
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)25.4
差込角対辺(mm)6.35
質量(g)6
呼称B33
両頭機能片頭
マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#3 緑色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-3065●サイズ:(+)#3●全長(mm):65●色:緑●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ6●重量(g):19●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm
アズワン品番65-9285-54
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。
ロングドライバーとショートドライバーのホルダー付き8pcsセットです。
状況に応じて選べる2種類の長さのドライバービットをセットにしています。
トラスコ品番363-3842
セット内容50mm:+1, +2, +3, -5、100mm:+1, +2, +3, -5
適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット
材質ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
入数8点
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。
曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
18Vインパクト対応。
用途ハードなビス打ち作業に最適
仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
色シルバー
先端サイズ(+)2
先端マグネット入り
仕上無電解ニッケルメッキ
両頭機能両頭
クイックリリースチャック付き、4mm ハイオス差し込みに接続できます。
用途4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビット用
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
両頭機能片頭
手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
先端形状+
差込角(mm)6.35
刃先[[-]]6
先端形状-
トラスコ品番114-6057
材質特殊工具鋼
全長(mm)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
タイプショート
差込角(mm)6.35
形状6角
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
種類バイトーション
本数1
両頭機能片頭
セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本
軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5
寸法(mm)5
全長(mm)100
ビット(+)サイズ:#1、#2、#3
ビット寸法(mm)(-)5
六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
¥2,870
税込¥3,157
8日以内出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状六角
本数1
両頭機能片頭
ショートビット差替式L型ドライバー
ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー
組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット
組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958
セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー
材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼
ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#2 黄色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2065●サイズ:(+)#2●全長(mm):65●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):17●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm
アズワン品番65-9285-53
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。
36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。
ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。
軸はビット材を使用、全身焼入。
刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット
両頭機能両頭
18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。
狭く複雑な箇所での作業に便利です。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。
材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。
全長(mm)30
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80
ホルダー径(mm)10
差込口対辺6.35mm
質量(g)44
仕様マグネット着脱式
トラスコ品番493-5870
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
[[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長
材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ
全長(mm)82.5
寸法L1(mm)10.5
寸法D(mm)10
寸法L2(mm)27.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140
トラスコ品番774-4030
質量(g)39
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット
両頭機能両頭
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。
専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。
ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし
寸法B(mm)6.35
材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)
全長(mm)25
両頭機能片頭
電動ドライバーでショートビット(R溝なし)を取り付けるためのアタッチメント
全長19mm、30mmショートビットが装着可能
両頭ビットは使用できません(片頭ビット専用))
ビットはマグネットロック方式(完全固定ではありません)
ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:AKL-080●全長(mm):80●材質:真鍮 磁石/クロム・モリブデン・バナジウム鋼●重量(g):44●六角シャンク(mm):6.35●六角対辺:1/4"(6.35mm)
アズワン品番67-4718-59
1本
¥789
税込¥868
翌日出荷
ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。
用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などに
トラスコ品番469-7570
セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可)
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
全長(mm)25.4
ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし
材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
全長(mm)25.4
寸法B(mm)6.35
セット内容2点
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現
ドライバービット差替え式
ショートグリップタイプ
ビットはマグネット付
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm
アズワン品番67-4718-11
1個
¥600
税込¥660
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ