電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙
質量(g)500
TKG品番9-0535-0701
TKG品番(2017)6-0477-0601
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm)50
材質無水けい酸
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
最も安価なタイプです。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
塩化コバルトレス商品です。
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別A型シリカゲル
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
乾燥剤
湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。
ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
成分シリカゲル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×2×16
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
寸法(mm)80×195
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 丸缶
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
デシケーターに便利な容量です。
インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。
化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。
加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01
区分シリカゲルA型
球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
材質ポリフィルム・シリカゲル
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル
pH値4.5
吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
種別大粒
色青
アズワン品番3-8151-04
1缶
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布
寸法(mm)約105×150
質量(g)100×2袋入
標準使用量40リットルのスペースに1袋
アズワン品番64-7953-98
1袋(2袋)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET
滅菌済
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
サイズ6UP(4-8mm)
寸法(mm)102×114
質量(g)500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
湿気を吸収!シリカゲル乾燥剤8個入り
湿気を防ぎおいしさそのまま!シリカゲル乾燥剤
電子レンジで再生、くり返し使えます。
ブルーの粒がピンクに変わって再生時期を知らせます。
お菓子に、海苔に、茶葉に、パスタに、乾物に!幅広くお使いいただけます。
材質シリカゲル
使用可能回数約5~6回再生使用可能
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×185×25
1個(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
自然の花の色を鮮やかに、ドライフラワー作り用の乾燥剤・シリカゲルです。
用途ドライフラワー作りに
成分シリカゲル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×90×215
登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。塩化コバルト非含有。
規格JIS Z0701規格品
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
区分A型シリカゲル
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。チャック付きラミジップに入っており管理に便利です。
含有量(%)(塩化コバルト) 1%未満
電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。
吸水率(%)自重の10%
吸湿率(相対湿度50%)35.0
種別A型シリカゲル
pH4.5~6.5
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
区分B型
RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
材質無水ケイ素(シリカSiO2)
寸法(mm)60×50
質量(g)5×100個
1袋
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
調味料をサラサラに!
シリカゲル乾燥剤かわいいネコ柄の乾燥剤で調味料が固まるストレスから解放!
保存容器にそのまま入れるだけで湿気を吸い取り、毎日の調理も快適!
"塩・コショーなどの調味料の保存容器に入れることで、湿気を吸い取りサラサラに保つ【シリカゲル製乾燥剤】です。
"小指サイズのコンパクトな形状なので、小瓶にもすっぽり収まります!
水分を吸着しても、加熱し再生することで繰り返し使用できるので、環境にもやさしい商品です。
食品添加物としても使用されていている「シリカゲル」は、体内で消化吸収されないので間違って食べてしまっても中毒を起こす心配のない「安全」な素材です。
用途食卓塩、コショー、グラニュー糖、コンソメ、香辛料、顆粒だし、小麦粉、米粉、乾燥ゴマ、のり、茶葉、粉チーズ、カレー粉、ニンニクパウダー、パスタ、クッキーなどに使用可能
材質本体:シリカゲル、パルプ、セルロース
質量(g)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×8×47
使用の目安小瓶(100mL程度)に保管する場合:1個、キャニスター(300mL程度)に保管する場合:3個
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
帯電防止包装品。電子製品・医薬品・精密部品等を湿気から守ります。
お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個
材質シリカゲル
寸法(mm)75×75×2
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
仕様塩化コバルト含有率: 0.1%未満
寸法(mm)70×55
アズワン品番1-6658-01
1箱(1500個)
¥10,300
税込¥11,330
翌々日出荷
ポリフィルム包装品ビスケット・せんべい・のり・しいたけ等、あらゆる食料品の乾燥に適しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ