こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
デシケーターに便利な容量です。吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。加熱する事により再生できます。
種別シリカゲルA型 ビーズ5UP青 12.5kg
アズワン品番1-7315-11
1缶(12.5kg)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
種別大粒
色青
アズワン品番3-8151-04
1缶
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。
吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型シリカゲル
吸湿量(mL)0.37
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度27℃
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。
用途機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています
材質主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
形状球状
寸法(mm)3~5
区分A型
吸湿度(%)相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。大きめの粒度品かつ球状品です。
寸法(mm)3~5
材質(主成分) 二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 丸缶
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
デシケーターに便利な容量です。
インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。
化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。
加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01
区分シリカゲルA型
球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙
質量(g)500
TKG品番9-0535-0701
TKG品番(2017)6-0477-0601
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型
吸湿度(%)10.0以上
吸湿度27.0℃
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル
pH値4.5
吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
名称シリカゲル(青)大粒(6mesh up)
等級化学用 CP
化学式SiO2
濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成SiO2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0066-41
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量60.08
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
最も安価なタイプです。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
塩化コバルトレス商品です。
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別A型シリカゲル
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。
仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。
種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
関連キーワード