様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
寸法(mm)Φ30
穴径(Φmm)5
材質PVC
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥337
税込¥371
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
色透明
仕様ウィンドポスタ用吸盤
外径(Φmm)55
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)88.25
外径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
1セット(3個)
¥399
税込¥439
欠品中
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
【使用方法】
<壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。
<平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム
寸法(mm)約Φ40×138
耐熱温度(℃)吸盤/80、ボール/200
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
厚さ(mm)9.3
吸着力(N)78.4
外径(Φmm)45
適合ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×130×98mm(展開方法による)
質量(g)124
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
対応幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
仕様フリップケース対応
取付方式ゲル吸盤取付
磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途マグネットマウント
質量(g)28
本体ネオジム磁石(シリコンコーティング)
外径(mm)45
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
仕様ゲル吸盤取付角度伸縮自在ステー
付属品ゴム足×2、設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)約165
取付方式吸盤
対応機種幅:約54mm~87mm厚み:約20mm以下重量:約250g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×162×110(最大/展開方法による)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン
耐荷重(kg)200/4個使用時
ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー。車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍。吸盤は水洗いで吸着力が復活。360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能。ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き。スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能。大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き。ホルダーにスマホを装着したまま充電可能
幅(mm)アーム伸縮:(約)50
寸法(mm)ホルダー:(約)113×67×108
角度(°)アーム調整:(約)270
本体質量(g)(約)154
素材[本体]ABS 、[吸盤]シリコン
特性ゲル吸盤付、回転機能、角度調節、充電使用可能
開口幅(mm)ホルダー:(約)50~100
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
台所用洗剤ボトルとスポンジをまとめてシンクにコンパクト収納!吸盤と同時にシンクの端に引っ掛けることで外れにくい構造です。
質量(g)約140
付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC、滑り止め:シリコーン
対応台所シンク:深さ約14.5cm以上 奥行約3cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×10×15
耐荷重(g)約500
内寸(cm)ボトルホルダー部:約W6×D5.5×H4、スポンジホルダー部:約W6.5×D6×H4.5
吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC
電源CR2025×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23
本体質量(g)約44(電池含)
温度精度±1℃(0~40℃)
保証期間6ヶ月間
表示単位0.1℃
測定温度範囲(℃)-20~60
設置場所吸盤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.94MB)
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート
アズワン品番65-2198-28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!
お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。
繰り返し貼り替えることもできます。
横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。
前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。
ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。
スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
仕様ゲル吸盤取付、フリップケース対応
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)124
取付方式ゲル吸盤
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下、質量:約200g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)71×130×98※展開方法による
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
ダッシュボードトレイ専用、トレイ取付け用の吸盤マウント単品。アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です
用途内装パーツ
色ブラック
可動範囲(mm)110~145
材質PC/スチール/吸盤部/シリコン
寸法(Φmm)吸盤:65
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン
色白
質量(g)78
テープ種類小巻き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×105×89
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー
車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍
吸盤は水洗いで吸着力が復活
360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能
ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き
スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能
大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き
ホルダーにスマホを装着したまま充電可能
仕様●ホルダーサイズ:約113×67×108mm●ホルダー開口幅:約50~100mm●アーム調整角度:約270度●アーム伸縮幅:約50mm●本体素材:本体/ABS、吸盤/シリコン●本体重量:約154g
アズワン品番68-2016-19
1ケース(20個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
・ローダウンアーム採用であらゆるシーンに対応
アームが最大約15mm伸縮可能。アームの方向が上下に自由自在。
・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在!
360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応!
上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。
・運転中の振動にも強い!
強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。
・手帳型スマートフォンケース対応!
手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式吸盤タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
仕様ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1
材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼
色ブラック
質量(g)127
取付方式ゲル吸盤
対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×77×147(展開方法による)
アズワン品番64-9713-05
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
MagSafe対応iPhone用のマグネット式車載ホルダー。強力吸盤タイプ。高さと角度を調整することで目線に合わせた位置に。上下左右の角度調整が可能。安心の1年保証
材質ABS樹脂、金属、シリコン、磁石
本体質量(g)約144
対応機種MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×68×260
保証期間1年間
耐荷重(g)約300以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
フケ・臭い・抜け毛の原因となる頭皮の汚れを効果的に落とします。マッサージ効果で頭皮の血行促進!髪が生き生きと変わります。取っ手部分が吸盤式なので、タイルやミラーにラクラク取り付けできます。シリコーン一体成形なので汚れが付きにくく、水切れがいいのでカビが付きにくです。
仕様サイズ:100×75×50mm 重量:80g 本体材質:シリコーン
アズワン品番65-3402-73
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
サッと水切りして吸盤でスッキリ収納! 洗面台・キッチンのシンクのお掃除・水切りに
材質シリコーンゴム
寸法(mm)75×24×55
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途マグネットマウント
質量(g)28
本体ネオジム磁石(シリコンコーティング)
外径(mm)45
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
料理の動画撮影などに便利。壁に貼り付けて手元の定点撮影などが可能な、吸盤タイプのスマートフォンホルダーです。
セット内容本体(吸盤)、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質本体(吸盤):ABS・鉄・シリコン、スマートフォンホルダー:ABS・鉄
色ブラック
質量(g)本体(吸盤):約58、スマートフォンホルダー:約26
対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~95mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×80×90 ※突起部除く (スマートフォンホルダーを横向きに使用時)
アズワン品番64-9713-47
地上高さ(mm)最大:約95(スマートフォンホルダーを横向きに使用時)、約115(スマートフォンホルダーを縦向きに使用時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
直径(Φmm)吸盤部:約66
質量(g)約78
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
アズワン品番64-9711-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁付けキッチンやコンパクトサイズのキッチンに場所をとらずに設置できて便利なキッチンの壁にくっつくスマホホルダー。ぐらつかずに使えてストレスフリー。
対応機種幅54~87mmのスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×141×110(展開方法による)
材質耐熱ABS、シリコン、鉄、PU、TPU
角度調整範囲○
付属品本体×1、吸盤部分×1、取り付けサポート板×1
特性角度調節・吸盤付・壁掛け可能
関連キーワード
1
2
3
次へ