カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • 車補修塗料(5)
  • 鈑金・塗装(18)
    • シーラー/下地処理(16)
    • 自動車補修塗料(1)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(2)
  • 塗料(1)
    • 塗料関連洗浄剤・溶剤(1)
  • バイク部品(6)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「シリコンオフ」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
99工房 マフラーモレ止め剤 SOFT9999工房 マフラーモレ止め剤SOFT99
799税込879
1個(15g)
5日以内出荷
優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。
用途マフラー接合部分の排気もれ止め仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください)警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
脱脂用シリコンオフ PROST's脱脂用シリコンオフPROST's(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塗装下地の脱脂に
用途脱脂用成分シリコンオフ(脱脂剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Curve Rear Light 自転車用カーブリアライト BOOKMANCurve Rear Light 自転車用カーブリアライトBOOKMAN
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Curve Rear Light 自転車用カーブフロントライトは、180度に発光するカーブデザインの明るいリアライトです。最大37ルーメンで最長32時間のランタイムを誇り、マイクロUSBで素早く簡単に充電できます。伸縮性のあるシリコンバンドで、簡単に自転車のシートポストに着脱可能。長押しでオン・オフができ、クリックで5つのモードに切り替えができます。遠くからの視認性を高める超高輝度LEDが1基、横を照らすための高輝度LEDが2基を搭載しております。耐候性に優れ、雨や雹、雪にも耐性があります。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。付属品マイクロUSBケーブル質量(g)45取付寸法(mm)直径22~42モード点灯(HIGHモード/ECOモード) 点滅(HIGHモード/ECOモード) パルス(ゆるやかな点滅)バッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)約57×31×36稼働時間(時間)2.5(点灯HIGHモード/明るさ37) 12(点滅HIGHモード/明るさ37) 6.5(点灯ECOモード/明るさ15) 32(点滅ECOモード/明るさ15) 10(パルス/明るさ37)
水性シリコンオフ FINIXA水性シリコンオフFINIXA
3,098税込3,408
1個(0.94L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。
成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス FINIXAディグリーシングクロスFINIXA
6,998税込7,698
1個(70枚)
5日以内出荷
バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法
材質セルロース、ポリエステル寸法(mm)450×300/枚危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセット FINIXAディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセットFINIXA
9,398税込10,338
1セット
5日以内出荷
ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット
危険物の類別非危険物
PROST's シリコンオフスプレー PROST'sPROST's シリコンオフスプレーPROST's
679税込747
1箱(300mL)
当日出荷
★シリコンオフをエアゾールスプレーで販売しております。★塗装前の下地脱脂用としてお使いいただけます。
用途塗装前の下地の脱脂に自動車にステッカーを貼る前の下処理に自動車パーツ外し後のベタつきの処理に内容PROST’s シリコンオフスプレー 300ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
SPエコマルチクリーナー2S(改) 太陽化学SPエコマルチクリーナー2S(改)太陽化学
10,980税込12,078
1缶ほか
3日以内出荷
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第二石油類 遅乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替タイプ遅乾・標準型容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~215繰り返し・詰め替え対応
SPエコマルチクリーナー 太陽化学SPエコマルチクリーナー太陽化学
5,698税込6,268
1缶ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
環境対応型 金属洗浄剤 標準型 第一石油類 速乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替タイプ標準型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~101繰り返し・詰め替え対応
プレッシャースプレー FINIXAプレッシャースプレーFINIXA(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
プライマー600 ソーラープライマー600ソーラー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
99工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤 SOFT9999工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤SOFT99(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分ケイ素化合物、プロピルアルコールセット内容コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚タイプ液体液性非水溶性液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
チョット塗りエイド 脱脂剤シリコンオフ SOFT99チョット塗りエイド 脱脂剤シリコンオフSOFT99
519税込571
1本
当日出荷
金属、樹脂、ガラスなどの油分除去に。粘着テープやシールの貼付前の使用に最適です。パーツクリーナーに比べ、素材に対しての影響がありません。 低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途塗装面、金属パネル、樹脂パネルなどの油分除去に。対応材質鉄、アルミ、樹脂、ガラス主な用途油汚れ材質石油系溶剤無色透明内容量(mL)12危険等級使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
飛び石補修キット SOFT99飛び石補修キットSOFT99(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個危険物の類別非危険物
シリコンオフシート SOFT99シリコンオフシートSOFT99(1件のレビュー)
579税込637
1袋(5枚)
当日出荷
シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。 シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。 石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。 拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。 プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
シート(白)シートサイズ(mm)200×300適合材自動車パーツ危険物の類別非危険物
シリコンオフシンナー 東洋石油化学シリコンオフシンナー東洋石油化学(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。 シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。
用途塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り 樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄成分炭化水素系種類バージン品使用主な用途鉄、プラスチック危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
リムラインシート/TYPE-2(14) KITACOリムラインシート/TYPE-2(14)KITACO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ホイールに対応するリムラインテープです。 貼り付け易い転写式を採用。 ※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
リムラインシート/TYPE-2(14) KITACOリムラインシート/TYPE-2(14)KITACO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ホイールに対応するリムラインテープです。 貼り付け易い転写式を採用。 ※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
リムラインシート/TYPE-2(14) KITACOリムラインシート/TYPE-2(14)KITACO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ホイールに対応するリムラインテープです。 貼り付け易い転写式を採用。 ※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
リムラインシート/TYPE-2(8-10) KITACOリムラインシート/TYPE-2(8-10)KITACO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ホイールに対応するリムラインテープです。 貼り付け易い転写式を採用。 ※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。 ○各1枚販売 ○リムライン設定サイズ:外径263mm(4分割) ○リムライン幅:3mm ○アルファベット、数字、記号のインレタ付 ○インレタ文字サイズ:10mm ○外装用耐候材使用
リムラインシート/TYPE-2(8-10) KITACOリムラインシート/TYPE-2(8-10)KITACO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホイールに対応するリムラインテープです。 貼り付け易い転写式を採用。 ※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。 ○各1枚販売 ○リムライン設定サイズ:外径263mm(4分割) ○リムライン幅:3mm ○アルファベット、数字、記号のインレタ付 ○インレタ文字サイズ:10mm ○外装用耐候材使用
リムラインシート/TYPE-2(8-10) KITACOリムラインシート/TYPE-2(8-10)KITACO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホイールに対応するリムラインテープです。 貼り付け易い転写式を採用。 ※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。 ○各1枚販売 ○リムライン設定サイズ:外径263mm(4分割) ○リムライン幅:3mm ○アルファベット、数字、記号のインレタ付 ○インレタ文字サイズ:10mm ○外装用耐候材使用
naxシリコンオフSP ニッぺ(日本ペイント)naxシリコンオフSPニッぺ(日本ペイント)(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 塗布後は速やかに乾燥します。 シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
使用方法1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
naxシリコンオフ ニッぺ(日本ペイント)naxシリコンオフニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディ鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 ・臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 ・塗布後は速やかに乾燥します。 ・シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。容量(L)1
シリコンオフ チビ缶 SOFT99シリコンオフ チビ缶SOFT99(38件のレビュー)
569税込626
1本(150mL)
当日出荷
補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。
トラスコ品番475-7505容量(mL)150質量(g)105危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
SUシリコンオフM エアゾール 関西ペイントSUシリコンオフM エアゾール関西ペイント
2,498税込2,748
1本(0.3L)
5日以内出荷
スプレーで作業簡単。 下地脱脂剤。(静電防止)
容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤 関西ペイントSATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤関西ペイント(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汚れ取りの必需品。 プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUシリコンオフ 速乾形 関西ペイントSUシリコンオフ 速乾形関西ペイント(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUシリコンオフ 関西ペイントSUシリコンオフ関西ペイント(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピタキング602ECO ソーラーピタキング602ECOソーラー(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(420mL)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
環境にやさしい、トルエン・キシレンフリーの万能プライマー ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装など広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。トルエン・キシレンフリーの環境にやさしいプライマーです。 1液タイプで、硬化剤を混ぜる必要がありません。 足付けなど面倒な工程がいらず、作業時間が短縮できます。 乾燥が早く(30分/20℃)短時間で、重ね塗りが可能です。 耐久性に優れ、常温から高温焼付まで適応可能です。(160℃/30分) トルエン・キシレンを含まない環境対応型です。
用途自動車・建材等の各種金属、プラスチック素地への下地塗装。 サンドペーパーによる足付けが出来ない部分への下地塗装。使用方法1、【素地調整】ゴミ・埃・汚れなどを取り除きシリコンオフやシンナーで油脂分を除去してください。 (防錆顔料等は含んでいませんので、必要な場合は防錆処理を行ってから使用してください。)2、【プライマー塗布】プライマーを薄く均一に塗布します。(塗布量80~100g/m2、乾燥膜厚10μ) 1~2分後同様にもう一度薄く塗布します。(1度に厚塗りせずに薄く2回に分けて塗布した方が均一に塗布できます。)3、【上塗り】プライマーの塗布面のベタつきがなくなるまで乾燥させてから上塗りを行います。 (乾燥時間は常温(20℃)/約30分、60℃/約20分、80℃/約10分、プライマー塗布後7日以内に上塗りしてください。) 温度の低い時や湿度が高い場合には充分な密着性が得られない場合があるので、そのときは予め被塗物を温める(30℃位)か塗装後温めてください。クリア(淡黄色)危険等級色調クリア(淡黄色)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料適合表危険物の性状非水溶性
シリコンオフ300 SOFT99シリコンオフ300SOFT99(153件のレビュー)
959税込1,055
1本(300mL)
当日出荷
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
樹脂パーツプライマー991(ピカクリアー) UNiCON(ユニコン)樹脂パーツプライマー991(ピカクリアー)UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(480mL)
当日出荷
足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エア・ゾール。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
naxシリコンオフ低帯電性 ニッぺ(日本ペイント)naxシリコンオフ低帯電性ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。 1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。 2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。 3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。 4.プラスチック製品の脱脂に最適です。
用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
nax静電除去剤 ニッぺ(日本ペイント)nax静電除去剤ニッぺ(日本ペイント)
9,698税込10,668
1缶(4L)
4日以内出荷
耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー) UNiCON(ユニコン)樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー)UNiCON(ユニコン)
2,998税込3,298
1缶(1L)
翌々日出荷
足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エチルベンゼンは含有しておりません。
仕様ガン噴き用危険物の類別非危険物
水性エコクリーナー 関西ペイント水性エコクリーナー関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16L)
8日以内出荷
消防法上の非危険物でPRTR規制対象外、かつ特化則への対応措置も不要です。 静電気除去効果が高く、プラスチック部の脱脂に適しています。 シリコン、オイル、ワックス、グリースなどの汚れを除去します。 研ぎカスやホコリを除去します。 ラッカー系塗膜でも、ほとんど溶解しないで安心して使用できます。 作業性については、実作業の上では溶剤系シリコンオフと大差ありません。
成分脱脂、清掃剤適合材樹脂パーツ全般危険物の類別非危険物
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら