108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
188 税込207
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm)1000 材質シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。 長さ(m)1 質量(g)460 幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55 材質ポリウレタン 形状L字型 取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。 室内や自動車内の小物のすべり止めに。 ドアやキャビネットの戸あたりに。 種別耐震マット 材質ウレタンゴム 形状
1セット(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコンスポンジシート(低発泡) 硬さ(タイプE)35 伸び(%)切断時/370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54
1枚
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。 材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン トラスコ品番420-4425 厚さ(mm)0.35 質量(kg)0.4 ホワイト 奥行(mm)750 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)8×3×5.8 使用温度範囲(℃)-70~150 アズワン品番64-5073-17
1巻
899 税込989
当日出荷


防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形 透明
1シート(100粒)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
材質PU(ポリウレタン) 寸法(mm)95×95
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。 イエロー×ブラック 幅W×厚さ×高さH(mm)125×18×93 全長(mm)1000 質量(g)1310 付属品ビス・プラグ(アンカー)・キャップ(ビスキャップカバー) トラスコ品番417-4364 材質ポリウレタン、スチール 形状L字型 取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貝沼産業製シリコンタイプホース(ハイソフト)! 標準型ホースに比べ寒くても固くなりにくい!高い弾力性があるので折れにくい! 緩衝材としてドアのパッキングなどにも使用可能! 貝沼産業製ハイソフトエアーチューブ マリンテック製分岐コック・エアーストーン用に推奨 水などの液体にも使用可
材質高重合塩化ビニール 内径×外径(Φmm)4.1×5.8 ホース長さ(m)1
1本
58 税込64
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5026 マグネットトレーホルダー プレート 山崎実業 動画あり
強力マグネットで貼り付けるだけ。冷蔵庫横が置き場に困るトレーの収納スペースに! トレーを置く底面にはシリコーンの緩衝材が付いているので滑る心配もありません。底面の中央が開いているので丸型のお盆も安定して置けます。キッチンボードなどにそのまま置いてトレーやオーブン天板の収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、緩衝材・滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約540 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×6.5×15 内寸(cm)奥行:約5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。差し込むだけの簡単収納。テーブルを広く使えるので、デスク周りをスッキリ見せることができます。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 緩衝材:ポリプロピレン ブラック 質量(g)約735 適合サイズ収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5.7×15.2
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリサイクルソフトケースです。
用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリサイクルソフトケースです。 。リサイクル材50%を使用したTPU(熱可塑性ポリウレタン)で作られたソフトケースです。 ※製造工程で出た廃棄材料を再利用 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。※本製品にストラップは付属していません。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。 MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。 製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
仕様●均等荷重(kg):150●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):157●ハンドル高さ(mm):835●キャスター径(mm):100●ハンドル組立品●自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個●固定ハンドルタイプ●キャスター金具ステンレスタイプ●シリコン製コーナーバンパー付●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン、ハンドル:ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)●原産国:日本●コード番号:252-2582 アズワン品番67-5570-59
1台
81,980 税込90,178
12日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)バンパー付ステンレス台車
組立式固定ハンドルです。未使用時や平台車としてのご利用の際は取り外してご利用いただけます。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様となっています。 キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様ハンドル組立式 材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)SUS304 材質(荷台)SUS304
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200 材質シリコンゴム
1個
50,600 税込55,660
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。カメラ周りまで覆うメタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。 。側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー
ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。30Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめサイズですが、45Lも設置可能。 手さげ式ゴミ袋を2つかけて分別利用でも便利。袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付き。高さ56cmのスペースに設置でき、見た目もすっきり。 フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。
用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用 耐荷重(kg)天板(約)3、取っ手付きスライダー(約)3 組立時間約10-20分
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)軽荷重用台車 コンパクト台車 900X600 SUSΦ100ウレタン車
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS309製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。 MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。 製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
仕様●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304×1.2t)●車輪/ウレタン●金具/ステンレス(SUS304)●ハンドル/ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)●原産国:日本●コード番号:252-2577 アズワン品番67-5570-51
1台
83,980 税込92,378
23日以内出荷

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」 アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。 衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密 表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。 中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。 中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。 利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。 高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。 アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。 かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。
材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム 質量(g)4500 タイプスタンド式 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84 収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5
1台
5,098 税込5,608
9日以内出荷

自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。
厚さ(mm)0.5 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-101~260 テープ幅(mm)25.4 時間【完全融着】約24時間 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
適合収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内 質量(g)約685 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×6.2×15
1個
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。差し込むだけの簡単収納。テーブルを広く使えるので、デスク周りをスッキリ見せることができます。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 緩衝材:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)約735 適合サイズ収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5.7×15.2
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン 質量(kg)2.4 均等耐荷重(kg)天板10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、11.6インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、クッションシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1 特性光沢 材質液晶保護フィルム/PET(吸着面:シリコン)、クッションシート/ポリエチレン(接着面:アクリル系接着剤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×0.2×297 適合サイズ11.6インチまで
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

フィレッテ(fillete)分別ゴミ袋ホルダー
ゴミ袋いっぱいの容量を活かせる、ゴミ袋スタンド。 フタ付きなのに上部スペースをムダにしない、引き出し開閉式。 スタンダードタイプは30Lの取っ手なしゴミ袋、ハイタイプは45Lの取っ手なしゴミ袋がおすすめ。 小さい手さげ袋を2つかけて分別に使用するのも便利。 袋のズレを防ぐ、ステンレス製のストッパー付。 フタの上にモノを一時置きしたり、側面にマグネットを付けることも可能。 ゴミが増えても収まるようなフレーム設計。
用途ゴミ箱、ごみ袋ホルダー、ダストボックス、リサイクルスタンドとして。分別 30L 45L 兼用 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、袋留め:ステンレススチール、取手:ポリプロピレン、クッション材:シリコーンゴム 質量(kg)2.7 容量(L)30/45 耐荷重(kg)約3(天板/取手付スライダー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×427×551 組立時間約10~20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)245×350 フタの種類かぶせ式
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルサン!ダニよけと防虫のダブルパワー!。クッション付きピタッとバルブでスティック掃除機にも対応!。。バルブにクッションがついているので色々なノズル形状にフィットします。クッションリングは取り外しできます。約3分の1の厚みに圧縮!※布団も種類によって圧縮率は異なります。圧縮後に2つ折りにもできます。閉じると色が変わる、カラーファスナーです。スライダー接着済みなので、紛失を防止します。キャスター掃除機やスティック掃除機に対応しています。※床用T字ヘッドが取り外せること。吸い込み口が平らなノズル(丸型・楕円型・角形)、海外製の凸型・凹型ノズル※全ての海外製掃除機に使用できるわけではありません。
用途ふとん収納に シリーズバルサン 種類スティック掃除機 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、クッションリング:発泡EVA樹脂、スライダー:ポリプロピレン、添加剤:芳香族化合物(ダニよけ成分)・ピレスロイド系防虫成分
1セット(2枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多層構造のPU(ポリウレタン)フォームが皮膚を保護します。接触面全面がメッシュ状のシリコーン粘着剤で、肌に優しく、貼り直しもできます。パッド部はやわらかくクッション性があるため、圧力を分散します。
1箱(6袋×1枚)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂 質量(kg)2.7 均等耐荷重(kg)天板10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120 コンセント定格電圧:100V 屋内用 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)