43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピアストラブルの際、ピアスホールに挿入することでホールを塞ぐことなく患部を処置することができる柔らかいチューブです。ホールに挿入したチューブがドレーンの役割を効果的に果たします。
長さ(mm)140
1パック(10本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中


鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
長さ(m)1 定尺(m)10
1本(1m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)10 耐熱温度(℃)-20~60
1巻(10m)
2,317 税込2,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)250
1巻(10m)
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピアッシング後のトラブル時にピアスホールを塞がずに患部を処置するための補助チューブです。ピアストラブルにより膿瘍が発生した際は、速やかな排膿と効果的なドレナージが必要です。リング状に結んだ柔らかいチューブがドレーンの役割を果します。JPSステンレスダイレーターを使用し、シリコンチューブをピアスホールに通します。
材質医療用シリコン 全長(mm)140
1パック(10本)
2,898 税込3,188
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷


長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明 仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-60~232
1箱(7.5m)
29,980 税込32,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途健康器具などに 材質アメゴム 長さ(m)1.8 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)13 アズワン品番64-5073-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷

ピアッシング後のトラブル時にピアスホールを塞がずに患部を処置するための補助チューブです。 ピアストラブルにより膿瘍が発生した際は、速やかな排膿と効果的なドレナージが必要です。 リング状に結んだ柔らかいチューブがドレーンの役割を果します。 JPSステンレスダイレーターを使用し、シリコンチューブをピアスホールに通します。
仕様ボディ用 材質医療用シリコン 全長(mm)140 アズワン品番7-524-02
1パック(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5 材質シリコン
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUJIX(フジックス)ビニールチューブ
エコ商品
用途配線の保護に 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~60 肉厚0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5m)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-9866 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3534-04 タケノコ外径(Φmm)8
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-9912 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)12 タケノコ外径(Φmm)10
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
黒ストライプ 定尺(m)10
1巻(10m)
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。また、経鼻挿管用にも適しています。チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。チューブに挿管深度マーキング付です。
材質シリコン100% 一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸い口は柔らかいシリコーンゴム製です。プッシュ式で楽に開けられます。350mLから600mL対応のアタッチメント付きです。
材質フタ・本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、プッシュボタン/POM(ポリアセタール)、飲み口・チューブ/シリコーンゴム、スプリング/ステンレススチール、アタッチメント/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ41×約130
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えたラセン入り小児用気管切開チューブです。ラセン入り小児用カフなしの気管切開チューブです。アジャスタブルウイングの採用により、チューブ深度を自由に設定できます。ウイング形状は、小児の首にフィットしやすいV-ネック型(アバディーンタイプ)です。柔らかく気管によくなじむシリコーン製チューブです。肉芽の抑制など、チューブ不適合に伴うトラブルを防ぎます。シリコーン製チューブはステンレス製のラセン入りで、急激な体位の移動や、咳などに耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。
全長(mm)110 有効長(mm)75 材質シリコン100% 一般的名称換気用補強型気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単快適な男性用の自立型採尿器。本体チューブの長さの違いで3サイズからお選びいただけます。レシーバーは柔らかなシリコン製でソフトにフィットし、コンドーム式のような局部痛がありません。
サイズL タイプ男性用
1組(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

簡単快適な男性用の自立型採尿器。本体チューブの長さの違いで3サイズからお選びいただけます。レシーバーは柔らかなシリコン製でソフトにフィットし、コンドーム式のような局部痛がありません。
サイズS タイプ男性用
1組(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

簡単快適な男性用の自立型採尿器。本体チューブの長さの違いで3サイズからお選びいただけます。レシーバーは柔らかなシリコン製でソフトにフィットし、コンドーム式のような局部痛がありません。
サイズM タイプ男性用
1組(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

柔らかいシリコーン製のストローで、保管・収納に便利な専用ケース付きです。専用ケースは、電子レンジ消毒器としてもご使用いただけます。シンプルで洗いやすい形状です。
仕様●適合ボトル口径(mm):28●材質:本体・専用ケース/ポリプロピレン、吸い口・チューブ/シリコーンゴム、ヒンジシャフト/ナイロン●サイズ(チューブ装着時):45×55×265mm●収納ケースサイズ:72×85×60mm●重量:50g●耐熱温度:120℃●電子レンジ対応●付属品:専用ケース アズワン品番7-6862-01
1個
839 税込923
12日以内出荷

軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。飲みやすくて柔らかいシリコンストロー。水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、下からストローが出てきます。持ち運びに便利なストラップ付き。替え用の飲み口が1個付いています。
材質フタ・本体:ポリプロピレン、フタカバー:ABS樹脂、ストロー:ポリエチレン、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴム プー 容量(mL)350 高さ(mm)180 質量(g)93 縦(mm)70 横(mm)70 耐熱温度(℃)フタ・本体:120度、フタカバー:80度、ストロー:70度、パッキン・飲み口・チューブ:140度
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ワンプッシュオープンのペットボトルキャップです。最後まで飲める2サイズの先端チューブ付きで、330ml~600mlサイズに対応しています。吸い口はシリコーンゴム製の柔らか素材でお口にやさしいです。シンプル設計で取りはずし&取りつけ簡単です。アウトドア・レジャー&入院中の水分補給にも便利です。食洗機には対応しておりません。
幅(mm)48 高さ(mm)160 質量(g)28 奥行(mm)40 対応食洗機:× 素材ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタールシリコーンゴム
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。飲みやすくて柔らかいシリコンストロー!。水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、。下からストローが出てきます♪。持ち運びに便利なストラップ付き。替え用の飲み口が1個付いています。
寸法(mm)約横70×高さ180 容量(mL)350
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ本体に銀系抗菌剤を、スリップジョイントには抗菌剤を添加していますので、気管切開部を清潔な状態に保つのに有効です。柔らかい特殊なシリコン製カフですので、気管壁に加わる壁圧を抑制し、留置時のカフ内圧変化も最小限に抑えます。日本人の気管形状に合わせてデザインされています。
材質シリコン(銀系抗菌剤添加) 一般的名称単回使用気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
38,980 税込42,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ本体とサクションチューブに銀系抗菌剤を、スリップジョイントには抗菌剤を添加していますので、気管切開部を清潔な状態に保つのに有効です。柔らかい特殊なシリコン製カフですので、気管壁に加わる壁圧を抑制し、留置時のカフ内圧変化も最小限に抑えます。カフ上部に、貯留した分泌液を吸引する抗菌剤添加のサクションルーメンを採用しています。日本人の気管形状に合わせてデザインされています。
材質シリコンゴム(銀系抗菌剤添加) 一般的名称単回使用気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
39,980 税込43,978
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)3.0(9Fr) 全長(mm)675 有効長(mm)510 最大容量(mL)カフ:8 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植木職人・公園管理・道路管理・業務用に 清掃作業、落葉清掃などに 底部分が大幅に強度アップしました! 底が硬く摩耗に強い!開口部はビニールチューブを使っていますので柔らかいですが閉じにくい プラスチック支柱が入っています。上部のシリコンキャップで飛び出しを防止 折り曲げ部分にはビニールチューブが入っています プラスチックラバーの底皿で摩耗に強く、強度が大幅にアップしました メーカー従来品の弱点だった底各部分の耐久性を大幅にアップ! 生地は厚地(210g/m2)。片面をラミネート加工で防水・強度をアップ! 開き方(ご使用になる時)は開口部を左(反時計回り)に回転させると立ち上がります。畳むときは開口部を右(時計回り)に回転させる 底部分に発泡スチロールが入っていますので、クッション材としてご利用いただけます
材質生地:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底皿:プラスチックラバー、支柱:ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、クッション材:発泡スチロール 容量(L)160 耐荷重(kg)20 寸法(縦×横×高さ)(mm)【立上げ】約550×約550×約540(取っ手部除く)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷