-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)10
色半透明
使用圧力(MPa)0
材質シリコンゴム
使用温度範囲-60~200℃
適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-60~+200℃
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。
使用温度範囲(℃)-50~200
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
耐熱温度(℃)-60~+200℃
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ
材質シリコン
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬さ(タイプA)57
伸度(%)445
引張強度(MPa)9.2
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)38.2
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)630
引張強度(MPa)9.80
硬度(JIS A)55
引裂強度(N/mm)27.4
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度
伸び(%)630(JIS K6251)
引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)
硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-76
1巻
¥7,040
税込¥7,744
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ9mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-82
1巻
¥17,300
税込¥19,030
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-75
1巻
¥3,520
税込¥3,872
7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン
色乳白
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。
その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
長さ(m)10
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。
材質シリコーンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
全長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ高強度
長さ(m)10/袋
使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)
硬さ55
引張強度9.85MPa
引裂強度27.7N/mm
伸び6.35
用途カットしてご使用下さい。
トラスコ品番827-9389
寸法(Φ×mm)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
材質シリコン
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
色ライトグリーン
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ
材質シリコン
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬さ(タイプA)57
伸度(%)445
引張強度(MPa)9.2
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)38.2
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
仕様●サイズ(mm):5x7●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000780
アズワン品番67-4855-63
1巻(40m)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
仕様●サイズ(mm):3x5●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000778
アズワン品番67-4855-61
1巻(40m)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ