材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。IFトレー
容量(mL)230
呼び寸法(mm)100
内径×深さ(mm)100×35
底内径(Φmm)85
品名・タイプデコ型
入数100
TKG品番9-1098-0901
TKG品番(2017)6-0976-0601
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)290
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×66×37
品名・タイプパウンドケーキ型
入数50
底内寸法(mm)164×46
TKG品番9-1098-1201
TKG品番(2017)6-0976-0901
1箱(50個)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)290
呼び寸法(mm)120
内径×深さ(mm)122×30
底内径(Φmm)104
品名・タイプデコ型
入数50
TKG品番9-1098-0903
TKG品番(2017)6-0976-0603
1パック(50個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
デコレーションカップが楽しめるマフィン型。フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくく洗うのも簡単です。
材質スチール
容量(mL)540、90
質量(g)268、300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×272×31
寸法(Φ×mm)70×30
品名・タイプマフィン型
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
容量(mL)200
内径×深さ(mm)100×35
底内径(Φmm)92
品名・タイプシリコンカップ・型
TKG品番9-1098-1801
TKG品番(2017)6-0976-1401
1セット(20個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
品名・タイプパウンドケーキ型
電子レンジ・オーブンにも使用できます。
材質シリコン樹脂
仕様耐冷・耐熱温度:-30~280℃
品名・タイプシリコンカップ・型
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)286
呼び寸法(mm)110
内径×深さ(mm)110×30
底内径(Φmm)100
品名・タイプデコ型
入数100
TKG品番9-1098-0902
TKG品番(2017)6-0976-0602
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ポリプロピレン製の丸バットです。
材質ポリプロピレン
全高(mm)50
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)220
デニッシュ系の調理パン等に最適です。
材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー
容量(mL)220
内径×深さ(mm)100×35
底内径(Φmm)95
品名・タイプ焼き菓子型
TKG品番9-1098-1001
TKG品番(2017)6-0976-0701
1セット(50個)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
内径(Φmm)約74
外寸法(Φ×Hmm)83×40
品名・タイプシリコンカップ・型
耐熱温度(℃)-40~200
EBM品番3637610
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
電子レンジ・オーブンにも使用できます。耐冷・耐熱温度:-30~280℃
材質シリコン樹脂
品名・タイプシリコンカップ・型
Φ90×H37耐熱・耐冷温度:-40~+220℃・オーブン、電子レンジに使え、焼き型や食器にも応用 できます。折りたためるので収納にも便利です。
材質シリコーン
品名・タイプシリコンカップ・型
入数4ヶ(4色×1)
直径×高さ(mm)90×37
TKG品番9-1081-2201
TKG品番(2017)6-0954-1701
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード