332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



SI50-ring 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷


1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径(Φmm)4.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-5 外径(Φmm)8.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-5
1個
290 税込319
当日出荷

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アラムシリコンゴムOリング
エコ商品
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用 材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-45~200 圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hr RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
999 税込1,099
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

リング型紙めくり<メクリン>シリコンゴム コクヨ 動画あり
細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。 他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。 柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
材質シリコンゴム
1パック(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(5個)
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
290 税込319
当日出荷

ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番448-4860 材質シリコーンゴム 質量(g)10 適合ハウジング5DCNシリーズ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

内径(Φmm)9.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-10 外径(Φmm)13.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-10
1個
290 税込319
当日出荷

1個
290 税込319
翌日出荷

内径(Φmm)19.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)2.4 エスコ品番EA423RE-20 外径(Φmm)24.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-20
1個
600 税込660
当日出荷

内径(Φmm)5.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-6 外径(Φmm)9.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-6
1個
290 税込319
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
290 税込319
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

材質シリコンゴム(4種C) エスコ品番EA423RE-22.4 内径(Φmm)22.1 外径(Φmm)29.1 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-22.4
1個
705 税込776
翌日出荷

内径(Φmm)2.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-3 外径(Φmm)6.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-3
1個
290 税込319
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

1個
705 税込776
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

内径(Φmm)6.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-7 外径(Φmm)10.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-7
1個
290 税込319
当日出荷

エスコ品番EA423RE-28 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-28 アズワン品番64-7842-32
1個
725 税込798
翌日出荷

内径(Φmm)29.2 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)3.5 エスコ品番EA423RE-29.5 外径(Φmm)36.2 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-29.5
1個
765 税込842
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

1個
765 税込842
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷