吸引びんやフィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。シリコーン製です。
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
材質シリコン
SVG-10、-12、-15、-20、-30、-50、-100はフッ素ETFEもあります。
種類液状用
サイズ大
材質シリコン
適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
1袋
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
しっかり握れるハンドル形状。大きな氷もザクザク入る大口径。洗いやすい大口径。ゴクゴク飲める氷ストッパー。キズに強い。スポーツドリンク対応。直径約70mm
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色ブラック
缶が入る程の大口径(約)直径70mm。大きな氷もザクザク入る。操作しやすい大きなロックリング。キズに強い!。粉体塗装。スポーツドリンク対応。保冷専用。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、(ふた栓、キャップ):ポリプロピレン、(開閉ボタン、リング):ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色ブラック
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス
容量(L)90
材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム
形状角型
幅(cm)44
長さ(cm)56
高さ(cm)79.5
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
材質ボトル:HDPE製、白色キャップ:HDPE製、紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)、キャップ用Oリング:バイトン製、チューブ固定用キャップ:ポリアミド製、チューブ固定用Oリング:シリコン製
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数4
接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否不可
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し
付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミド
ポート数4
外径(Φmm)(接続チューブ) 6
アズワン品番1-7405-03
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
持ちやすく注ぎやすい麦茶ポット。
たっぷり入る3Lの大容量サイズ。
操作がとっても簡単!親指1本で、閉める・注ぐの切換えがラクラクできます。
閉まると同時にロックがかかるから、安心。
しっかり持てるハンドル付きで、大容量でも注ぎやすい。
パッキン付きで横置きしても漏れにくい。
冷蔵庫の棚に寝かせて置けます。
上部ハンドル付きで出し入れラクラク。
耐熱温度は100度。
沸かしたてのお茶を注ぐことができます。
本体は広口なので、中に手を入れて底まで洗えます。
ハンドル付きフタは茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的。
使って安心の日本製。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックのみ使用しています。
ロックがかかっていない状態では、中栓が浮き上がり注ぎ口に隙間ができています。
ロックレバーのプレート部(グレーの部分)を押し上げることでプレート部がはまり、カチッと音がしてロックがかかります。
材質本体/AS樹脂、中栓・ロックレバー/ABS樹脂、ハンドル付きフタ/ポリプロピレン、パッキン(注ぎ口用・ハンドルフタ用)/シリコーン
色ホワイト
質量(g)450
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.2×29.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
たっぷり使える大容量420枚入。アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合。サッと拭くだけで簡単にウイルスや菌を除去。お肌にやさしいアロエエキス(保湿成分)を配合。無香料。シリコンゴム製の栓を採用し、扱いやすい構造
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×190×190
シートサイズ(mm)180×200
アズワン品番68-9771-22
1ケース(6個×420枚)
¥7,678
税込¥8,446
6日以内出荷
たっぷり使える大容量420枚入。アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合。サッと拭くだけで簡単にウイルスや菌を除去。お肌にやさしいアロエエキス(保湿成分)を配合。無香料。シリコンゴム製の栓を採用し、扱いやすい構造
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×190×190
シートサイズ(mm)180×200
アズワン品番68-9771-21
1ケース(6個×420枚)
¥10,098
税込¥11,108
6日以内出荷
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。両手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。(ストッパーシリコンゴム)タイプは栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
大容量で冷たさが持続。スポーツドリンク対応。ワンタッチオープン。大きな氷もラクラク入るワイド口径。
容量(mL)1800
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル倒した状態:150×135×305
質量(g)1056
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、底キャップ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)ふた栓本体:100、キャップ:80、開閉ボタン・ロックレバー:80、パッキン・飲み口パッキン:180、 底キャップ:180、ハンドル:100
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
色ブルー×ブラック
容量(mL)1500
質量(g)ポーチ含む750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×345(ポーチ含まず)
保冷効果9度以下(6時間)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
口径(Φmm)13
材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能!
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム
色グリーン
容量(mL)200
質量(g)164
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×215
保温効力(℃)42以上(6時間)
保冷効力(℃)12以下(6時間)
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
大容量なのに無駄なスペースなくコンパクトに収納できる
横置きにしても漏れない構造
サイドにくぼみがあり持ち運びやすく、注ぎやすいデザイン
材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)(約)80×175×275
色ワームグレー
容量(L)(約)2.5
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能。実容量:0.14L
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(耐冷温度100℃、耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リング:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
質量(g)131
容量(L)0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×160
保温効力(℃)37以上(6時間)
保冷効力(℃)14以下(6時間)
操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能。実容量:0.2L
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(耐冷温度100℃、耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リング:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色レッド
質量(g)164
容量(L)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×215
保温効力(℃)42以上(6時間)
保冷効力(℃)12以下(6時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ