グッドデザイン賞を受賞した累計販売本数80万本の大人気商品、シリコンボトルにNEWカラーのアクティブが新登場!
より大人向けのおしゃれな新色が仲間入り。男女問わずお使いいただけるカラーで、日常使いはもちろん、
キャンプやスポーツのアウトドアでも大活躍間違いなし!
飲み終わったボトルはくるくる丸めてコンパクトにできます。
材質本体・リング・パッキン:シリコーン樹脂、蓋・飲み口:ポリプロピレン
サイズ(mm)Φ45、W75、H255
グッドデザイン賞を受賞した累計販売本数80万本の大人気商品、シリコンボトルにシリコンボトルナノが新登場!
155mmと小さく持ち歩きやすいサイズのナノはカバンの中でもかさばらずとってもコンパクト。
ランチやちょっとした外出のお供にピッタリです!
また、冷凍してお弁当箱の上に置けば保冷剤替わりにもなります。
飲み終わったボトルはくるくる丸めてコンパクトにできます。
材質本体・リング・パッキン:シリコーン樹脂、蓋・飲み口:ポリプロピレン
サイズ(mm)Φ44、W48、H155
積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプスクリュータイプ
折りたたんでコンパクトに収納スクリューキャップとシリコンパッキンにより水漏れの心配なしお手入れカンタン!
広口(口径)約7.5cmアウトドア、スポーツ、ランチBOXといっしょに持ち運びに便利なカラビナ付。
容量(mL)約450
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、シリコン樹脂、アルミニウム
仕様(適合温度範囲℃)約-20~80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時約9.35×8.5×8.15、伸長時約9.35×8.5×16.45
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
洗った後の水筒の中に残る水滴をすばやく乾かせるスティックです。シリコーンでカバーされているので水筒の中を傷付けません。リングが付いているので掛けて収納できます。
寸法(mm)27×226×11
材質本体/多孔質セラミックス カバー/シリコーンゴム
ボトルやコップをまとめて乾かせる、ワイドタイプのボトルスタンドです。【斬新でスタイリッシュなデザイン】。生長する新芽をイメージした、3本のアームが特徴的なデザイン。頑丈な作りになっているので、大きなボトルを立て掛けてもグラグラせず安心です。ペットボトルや牛乳パックの乾燥場所としてもオススメ!。【丸洗いできていつも清潔!】。水切りトレーはスライドするだけで取り外しができ、そのままスムーズに排水できます。丸底で汚れが溜まりにくいため、隅々まで洗えて清潔を保てます。
用途哺乳瓶スタンド、調理道具置き、水切りラック
セット内容本体×1、水切りトレー×1、ストッパー×4
色ホワイト
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約170×約110
素材スチール/ABS樹脂
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
容量(mL)565
材質ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×200
TKG品番9-1947-1201
TKG品番(2017)6-1745-1101
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約6合。
材質本体:PET、ふた:ポリプロピレン
寸法(mm)78×105×高さ265
耐熱温度(℃)本体:100、ふた:120
商品タイプスクリュータイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
ボトル底の傷防止用カバー♪お手持ちのボトルに合わせやすい豊富なカラーバリエーション。ボトル以外の、タンブラーやコップにもお使いいただけます。
材質シリコーンゴム
スピードチャージを実現。止水構造設計の携帯用ボトル。飲み口は片手の指で簡単に開閉が可能。ストローはシリコーン製で口当たりがよく飲みやすい。人間工学に基づき設計された、指と手のひらに馴染み掴みやすいシリコーン製グリップ。携帯しやすいハンドル付き。メーカー従来品に比べ軽量のため、持ち運びの負荷を軽減します。止水構造設計でこぼれにくく、外出先や大会でのプレイ中にも最適。
容量(L)0.65
口径(mm)48
本体寸法(mm)7.8×9.7×27.8
本体質量(kg)0.34
保冷効力(℃)9以下(6時間)
取扱説明書(2.31MB)
より使いやすくなった、サーモスの真空断熱タンブラー専用の底カバー。
エッジ底面の面積を広げ、立たせることで倒れにくさを実現しました。
シリコーンゴムで衝撃を吸収し、テーブルに置くとき音が鳴りにくくなります。
タンブラー本体の色味を妨害しないシンプルなモノトーンカラー。
食器洗い洗浄機OK。ご使用後はキレイに洗い、十分に乾燥させてください。
材質ソコカバー/シリコーンゴム
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×2
ワンプッシュでストローが飛び出すキッズ用水筒。保冷用断熱材入りで、冷たさ長持ち。やわらかいシリコン製飲み口&ストロー。肩ベルト付き。名前シール付き。
性能保冷(水温4度で実験スタートした場合)室温30度(±2度)の環境/約3時間後、18.6度・室温20度(±2度)の環境/約6時間後、16.9度
材質フタ:ABS樹脂、中フタ・本体・ボタン・ベルト止め:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、保冷用断熱材:発泡ポリエチレン、バネ:ステンレス、ピン:真ちゅう
容量(mL)400
寸法(Φ×mm)約直径90×180
耐熱温度(℃)フタ:80、中フタ・本体・ボタン・ベルト止め:120、ストロー・飲み口・パッキン:140
デザインディノサウルスピクチャー
1個(185g)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
使い方自由なツインキャップボトル。ご家庭・オフィス・アウトドアなどどこでも、お茶・紅茶・コーヒーなどを、お湯だしでも水出しでも作れます。全て分解して中まできれいに洗えるので、衛生的なボトルです。
材質本体・ふた:飽和ポリエステル樹脂、グリップ・パッキン:シリコーンゴム、ストレーナー:ステンレス
寸法(mm)70×70×220
容量(mL)500
質量(g)290
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。飲みやすくて柔らかいシリコンストロー。水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、下からストローが出てきます。持ち運びに便利なストラップ付き。替え用の飲み口が1個付いています。
材質フタ・本体:ポリプロピレン、フタカバー:ABS樹脂、ストロー:ポリエチレン、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴム
色プー
容量(mL)350
高さ(mm)180
質量(g)93
縦(mm)70
横(mm)70
耐熱温度(℃)フタ・本体:120度、フタカバー:80度、ストロー:70度、パッキン・飲み口・チューブ:140度
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。飲みやすくて柔らかいシリコンストロー!。水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、。下からストローが出てきます♪。持ち運びに便利なストラップ付き。替え用の飲み口が1個付いています。
寸法(mm)約横70×高さ180
容量(mL)350
プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)112×76×176
容量(mL)530
プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル
プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)約76×112×176
容量(mL)約530
種類MK&FRクッキング
1個(235g)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!。本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
寸法(mm)約76×112×176
容量(mL)約530
関連キーワード