52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。 仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm) A剤:赤褐色/B剤:灰白色 容量(kg)A剤:1/B剤:1 配合100:100(A:B) 伸び(%)70(切断時) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.54(23℃) 硬さ(デュロメータA)70 外観液状 硬化条件100℃×15分 熱伝導率(W/mk)0.58 比誘電率 50Hz3.2 粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 標準作業時間8時間(23℃) 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)27
1箱(1kg×2缶)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱泡処理を施し、Wカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,700 税込17,270
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。 仕様主剤+硬化剤 灰白色 硬度45 容量(kg)1 粘度1700 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
189,800 税込208,780
9日以内出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど 仕様ワンポイント:透明、接着 硬化方式不可型 外観無色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
1セット(1kg×2缶)ほか
33,900 税込37,290
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

信越化学工業一般型取り用
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途一般型取用。 トラスコ品番423-0051 種別2液混合型 材質主成分:シリコーンゴム 質量(kg)1.3 灰白色 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)200(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)12 添加量CAT-RG(10.0%)
1セットほか
21,980 税込24,178
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
用途最強度型取り用。※主剤のみです。 仕様主剤のみ 透明 容量(kg)1 粘度1000 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本(1kg)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 主剤
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。 トラスコ品番332-3391 質量(g)1183 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分シリカ・炭酸カルシウム 粘度12Pa・s 硬化時間(時間)24(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 可使時間(時間)1
1個(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

付属品CAT-1600 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)200 可使時間(分)150(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.27(23℃) 硬さ(デュロメータA)45 外観灰白色 粘度(Pa・s)170 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CAT-1600(10.0%)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着 特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃 成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100% 淡黄白色(混合物) 可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。 仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300 難燃性(UL-94)V-0 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)(硬化後)1.48 硬さ(デュロメータA)37 外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色 硬化条件80℃×2時間 熱伝導率(W/mk)0.55 粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000mL 入数1kg×2缶 混合比A剤(100):B剤(100) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
39,980 税込43,978
60日以内出荷

コニシEMS20
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。 特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃 トラスコ品番374-8278 材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂 質量(kg)21.2 (主剤/硬化剤)ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-50~+120 容量(kg)20 比重1.50±0.10 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤=1:1 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶
48,980 税込53,878
翌々日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) 危険等級 アズワン品番4-4231-01 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです 危険等級 アズワン品番4-4231-02 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様液状 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100g タイプ高強度付加タイプ 外観半透明 粘度(Pa・s)75 添加量CAT-1314S(10.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 引張強度(MPa)5.0 破断伸度(%)350 引裂き強度(kN/m)25 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。) トラスコ品番374-8723 硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
3,398 税込3,738
当日出荷

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。
容量(mL)650 仕様16mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)475 質量(kg)1.2 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

BAN-ZIラバーロック
エコ商品
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など カラーコードなし 対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など 主な用途サビ止め 膜厚(μm)110(1回塗りの場合) 塗布面積(m2)約80 内容量(kg)20 危険等級 乾燥時間(時間)約4(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)250
1缶
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム 全長(mm)75×62 全高(mm)20 滅菌電子線滅菌済
1個(6個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度±0.2%F.S.以内 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式コントローラ(国内用) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部)シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り タイプワンタッチ式 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)425 質量(kg)1.1 容量(mL)550 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
容量(mL)750 仕様23mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)430 質量(kg)1.2 内径(Φmm)60 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。
用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水 種別溶剤系 種類うすめ液:バッファーコートシンナー 乾燥時間(分)30(20度) 主成分2液シリコン 主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水 塗布方法刷毛・ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防錆 危険物の性状非水溶性 塗回数2 標準塗布量(kg/m2)0.5
1缶(20kg)
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーガンのスタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ネジ式:作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります) バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式
危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
5日以内出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプミドルタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
トラスコ品番654-4722 全長(mm)420 全高(mm)185 筒径(Φmm)51 危険物の類別非危険物
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式
タイプワンタッチ式(ストッパー式) 危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
5日以内出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。狭い足場や女性に最適なコーキングガン。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
トラスコ品番654-4719 全長(mm)370 全高(mm)185 筒径(Φmm)51 危険物の類別非危険物
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷

シリンダーガンのスタンダードロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい ストッパー式:最後まで打てば自動でストッパーがかかる、フック式:作業中の中断も楽々(ご注文時にどちらかお選び下さい)
付属品プラスチックノズル:5本、グリス:1本 危険物の類別非危険物
1丁
7,898 税込8,688
5日以内出荷

付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
校正証明書JCSS校正
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【クイックボンドF9】わかりにくく、つきにくいプラスチックを少しでも多く接着出来る様に開発された瞬間接着剤です。 【クリーナー9】ペンタイプなのでペン先のフェルトで細かい場所へも簡単に塗りやすく、表面の汚れをこすり取りやすい。 塗布制限バルブにより必要量だけ塗布できるので、中身も変質しにくく、保管できます。 素材によって接着剤を選択できます。
用途つきにくいプラスチックやゴムなどの接着に。 ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン、その他。 被着材の素材PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム 寸法L2(mm)28
1袋(10個)
3,310 税込3,641
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム
1袋(10個)
2,910 税込3,201
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)