529件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)10 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質シリコンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号 硬度50 伸び(%)300 引張強度(MPa)7 色調白色半透明
1枚
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
用途電子機器部品。 食品産業用パッキング。 化学薬品産業パッキング。 幅(mm)1000 材質シリコン 使用温度範囲-30~150℃
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリコンゴムシート
エコ商品
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1 材質シリコーン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)4 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SI50-ring 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷

耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)切断時/290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
1枚
特価
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)6 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)8 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


アラムシリコンゴムシート
エコ商品
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-50~200 硬度50度 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリコーンゴムシート
エコ商品
耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです。機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。経年変化により色が変色する場合があります
厚さ(mm)3 乳白 硬度50±5 縦(mm)100 横(mm)100 耐熱温度(℃)-70~200 アズワン品番64-5070-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
翌々日出荷

耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)切断時/290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
1枚
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に 材質シリコンゴム 乳白色 硬度50 耐熱温度(℃)-120~200
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SI50-maru 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) 円盤加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷


材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)3 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 材質/仕上シリコンゴム グレー 使用温度範囲(℃)180 硬度50
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
25,500 税込28,050
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)1 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)5 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
8,080 税込8,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2 材質硬質シリコンゴム 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70 色調灰白色
1個
3,620 税込3,982
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質シリコンゴム 寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
1枚
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000790 アズワン品番67-4908-62
1枚
47,980 税込52,778
8日以内出荷

耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000793 アズワン品番67-4908-65
1枚
95,980 税込105,578
8日以内出荷

耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000792 アズワン品番67-4908-64
1枚
79,980 税込87,978
8日以内出荷