217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20mL 毒劇区分普通物
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。 溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。 無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型 使用温度範囲(℃)‐20~130 寸法(Φ×高さH)(mm)65×204 危険物の類別非危険物
1本(378mL)
299 税込329
当日出荷

低粘度シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、撥水性にすぐれています。
用途射出成形機金型に。木工機械のすべり面、刃物に。離形・滑走・粘着防止剤。 仕様オイル状(スプレー後の状態) 成分合成油(シリコーンオイル) 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)シリコンスプレー EX
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒温度-50℃~+20℃対応。 無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。
質量(g)341 使用温度範囲(℃)-50~+250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

コスモビューティーシリコーンスプレー
車、自転車、電気製品、印刷機具、農機具などの各種部品および工具、裁断機の刃部に最適です。
用途滑走・防錆・離型・メンテナンスに。 トラスコ品番372-9702 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
379 税込417
当日出荷

浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。 種別滑走艶出し剤 成分シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量309mL
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。 滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
1本(430mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊滑走用シリコーン 潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走 各種カッターの粘着防止 皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製 各種カバーの被せ 使用温度範囲(℃)~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
598 税込658
当日出荷

耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。
用途滑走/離型剤 成分シリコンレジン/シリコンオイル 幅(mm)75 高さ(mm)205 奥行(mm)66 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。 持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量121mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
799 税込879
当日出荷

シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL)420 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。 仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番329-1448 透明 質量(g)360 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
739 税込813
当日出荷

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量35.7g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

三共コーポレーションシリコンスプレー
本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。金型の離型 仕様無溶剤、逆さ噴射不可 成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量21mL
1本(420mL)
339 税込373
翌日出荷

●下地を痛める心配が少なく、優れた滑走性があります
用途●金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑・つや出し トラスコ品番545-4670 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.35L
1本
499 税込549
当日出荷

無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。 トラスコ品番868-3070 無色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量310g 特性滑走性、艶出し
1本
379 税込417
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)変性シリコーンスプレー
変成シリコーンを主成分とし離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途二次加工するプラスチック成型品の離型剤/ゴムホースなどの挿入時の潤滑/印刷工場・物流倉庫など潤滑・滑り性を必要とする箇所に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量42mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。 仕様ペインタブルタイプ トラスコ品番126-1240 透明 使用温度範囲-50~250℃ 主成分シリコーンオイルKF-412 使用ガスLPG 有効成分シリコーンオイルKF-412 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です
用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。 種別エアゾル型シリコーン離型剤 沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして) 臭気刺激臭あり 溶解度不溶 蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして) 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.45L 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
889 税込978
当日出荷

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性 プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止 ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止 コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護 帯電防止効果(防塵性) 絶縁性に優れ、湿気から保護 スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適 金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止 ホースの接続時など、潤滑剤として機能 耐染色性
仕様濃度:0.61g/cm3/20℃ 無色 使用温度範囲(℃)-5~40 温度(℃)40まで-5(最小/最大温度条件) 容器スプレー缶 容積500mL ベース化学薬品:鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)24ヶ月 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。 スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。 摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

高濃度特殊滑走用シリコーン 変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。 べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走 各種カッターの粘着防止 皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製 各種カバーの被せ 使用温度範囲(℃)~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
998 税込1,098
4日以内出荷

ヤシマ化学OHYAMA シリコーンスプレー
エコ商品
シリコーン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。 素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。 ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。 使用可能温度は-40℃から200℃です。
成分ジメチルシロキサン 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属・プラスチック 引火点(℃)>300 主な用途潤滑・ツヤ出し・防水・離型 臭気無臭【溶剤】 密度(g/cm3)0.99~0.97(20℃) 外観無色透明液体/液化ガス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑・離型・防錆・艶出し・はっ水などの特性を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプなどの二次加工が可能なスプレーです。
用途二次加工が必要な場合の潤滑などに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量71mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)シリコンスプレー
シリコン樹脂を配合し、”はっ水”性能を向上させました。密着性がよく、耐久性もより向上しました。
容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シリコンの薄いフィルムが長期的な潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐水、耐薬、耐酸化、耐食に優れています。
用途ピン、シュート、スライド部の潤滑、防錆。 仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得 トラスコ品番836-4972 材質主成分:液化石油ガス 透明 容量(mL)400 使用温度範囲-50~200℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1309 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明 使用温度範囲(℃)40以下 定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃) 比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃) 引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0 沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃ 臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭 融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4 含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0 発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550 蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃) 爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。 トラスコ品番398-5083 耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。 規格NSF H1 認定登録 使用温度範囲(℃)-50~200 トラスコ品番759-7452 透明 容量(mL)420 主成分合成油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷