熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)10
色半透明
使用圧力(MPa)0
材質シリコンゴム
使用温度範囲-60~200℃
適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
用途カットしてご使用下さい。
トラスコ品番827-9389
寸法(Φ×mm)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)204
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-60~+200℃
耐熱性に優れています。
材質シリコン
色乳白
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)630
引張強度(MPa)9.80
硬度(JIS A)55
引裂強度(N/mm)27.4
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5
材質シリコン
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200
硬さ54
伸度(%)530
比重1.17(試験値)
引張強度(MPa)11.8
引裂強度25.8KN/m
硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。
難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途接着・シーリングに
色ホワイト
エスコ品番EA930MA-1
タイプ脱オキシム
使用温度範囲(℃)-50~250
危険物の類別非危険物
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)200
1個
¥349
税込¥384
17日以内出荷
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
硬度20
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)7.5
耐熱温度(℃)-50~230
色半透明
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度
伸び(%)630(JIS K6251)
引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)
硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)
硬さ54
比重1.17(試験値)
引張強度(MPa)11.8
引裂強度25.8KN/m
伸び5.3
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。
オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。
従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。
チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。
ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ
材質シリコン
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬さ(タイプA)57
伸度(%)445
引張強度(MPa)9.2
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)38.2
耐熱、耐寒、絶縁に優れたチューブです。
材質シリコン
吐出精度が高く流量の再現性にすぐれ、微量の送液に適します。正転・逆転がスイッチ切換えで簡単にできます。MP-3型をベースにチューブケースの交換でMP-3A、3B、32、32A、32B型への変更ができます。
全長(m)5
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。
材質シリコン
使用温度範囲(℃)200
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコン
硬度57
全長(m)10
外径×内径(Φmm)9×7
入数(本)1
1巻
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。
その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
長さ(m)10
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)
硬さ54
比重1.17(試験値)
引張強度(MPa)11.8
引裂強度25.8KN/m
伸び5.3
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。
使用温度範囲(℃)-50~200
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。
材質シリコーンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
全長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質シリコンゴム
長さ(m)10
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8
アズワン品番64-8070-20
1巻
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
耐熱温度(℃)-60~+200℃
タイプ高強度
長さ(m)10/袋
使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)
硬さ55
引張強度9.85MPa
引裂強度27.7N/mm
伸び6.35
高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
材質シリコーンゴム
伸び(%)630
引張強度(MPa)9.80
硬度(JIS A)55
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)27.4
タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。
変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。
タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。
タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。
白金加硫のため溶出が極めて少ない
疎水性のため流体の流れを妨げない
次の各種規格に適合:USPクラスVI
代表的な用途
医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可
材質シリコン
使用温度範囲(℃)204
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。
材質シリコン
色乳白
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
用途食品移送
色白半透明
材質シリコーン
巻種類ドラム巻
使用可能温度範囲-50~200℃
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ