原料は「引っ張り」や「折り曲げ」に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。
過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。
糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。
太さと強さ、耐久力を活かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。
用途ボタン付け(#30:薄地用、#20:普通地・厚地用)
材質ポリエステル
方向左ねじり
関連資料糸見本帳
耐久性、耐摩耗性にすぐれた高強力糸に特殊樹脂加工を施し、こしを持たせた手づけボタンつけ糸です。
用途ボタンつけ
長さ(m)60
材質ポリエステル
方向右ねじり
伸度(%)11
針規格メリケン針(4~6)
構成20s 1×4
番手8
繊度(dtex)1330
伸長力(N)[gf]46.2[4710]
アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。
質量(g)337
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
原料は"引っ張り"や"折り曲げ"に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。太さと強さ、耐久力を生かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。
用途ボタン付け(普通地・厚地用)
長さ(m)500
材質ポリエステル
方向左撚り
伸度(%)15
針規格針(5~7)
構成20s 1×3
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)865
伸長力(N)[gf]33.1(3380)
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。
細かくて強く、縫いじわを防ぎます。
なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。
天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。
シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#40
材質ポリエステル100%
手縫い専用に作られた右撚りのシャッペスパンです。
糸がよじれにくく、なめらかに縫うことができます。
もつれ、毛羽、糸切れの心配がないので、丈夫でしなやかにやわらかく縫い上がります。
用途和洋裁、手芸
材質ポリエステル
方向右ねじり
伸度(%)13
針規格メリケン針(4~9)
構成30s 1×2
繊度(dtex)430
伸長力(N)[gf]15.7[1600]
厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)
色白
長さ(m)200
1パック(200m)
¥319
税込¥351
当日出荷
1冊
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)
色黒
長さ(m)200
1パック(200m)
¥319
税込¥351
当日出荷
シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸
長さ(m)3000
番手60
いろいろな用途に利用できる細めの糸(30番手綿糸・100m巻カード2枚入)
色黒
長さ(m)200
1パック(200m)
¥319
税込¥351
当日出荷
ボタンつけ、ジーンズの補修に使います。
家庭の常備品、旅行用にも。
長さ(m)3
材質ポリエステル
色10色
方向左ねじり
伸度(%)15
針規格メリケン針(5~7)
構成20s 1×3
繊度(dtex)865
伸長力(N)[gf]33.1[3380]
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
さまざまな色・柄になじみやすい、ベーシックなフォルムの定番シャツボタン。
材質ポリエステル
シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸
長さ(m)3000
番手50
デザイン性と機能訴求を高めた新パッケージ。
99.99%除菌できるアルコールタイプのウェットティッシュ。
しっかり拭ける厚手メッシュシート採用。
シリーズシルコット
・ノンアルコール除菌タイプ。無香性。無添加。
・デリケートな皮膚をやさしくふき取る、やわらかシート。シルキータッチシートを採用。
・ワンちゃんネコちゃんの肌を考えた専用の薬液処方。
・なめても安心!
・使用シーンいろいろ。散歩の後、食事の後、日常のケアにも!
成分水、防腐剤、除菌剤
寸法(mm)(個装)101×154×101
シートサイズ(mm)135×180
1パック(60枚×3個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
長さ(mm)28
ねじの呼びM3.9
材質鉄(または標準)
表面処理デュラルコート(シルバー)
1箱(1000本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)14.3
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
マカロン1個用の袋です。
全面が透明に文字・柄入り、背面がシルバーです。
【使用仏文訳】新しい美味しさ
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質PP
寸法(mm)70×H105
1枚(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
中綿には吸湿性・保温性に優れたシルク綿と抗菌・防臭加工のテイジンマイティトップⅡ ECOを使用しています。
豪華なダブルフリル付き仕様。同柄枕カバー付き(ダブルのみ2枚)。
トータルコーディネートできます。
軽くて柔らかくてしかも丈夫。
吸湿性・保温性が抜群。
体に優しいシルク繊維。
冬暖かで夏爽やかなシルク。
寸法(cm)約幅160×長さ200×フリル(二重)15・35、枕カバー:約43×63×2枚
質量(kg)約2
材質【枕カバー】側生地:ポリエステル100%
サイズダブル
機能抗ウィルス・抗菌、吸湿
材質(中材)中綿:ポリエステル80%(テイジンマイティトップ(R)Ⅱ ECO混)・シルク20%
材質(側地)ポリエステル100%
関連キーワード