20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマロックコマバリアⅡ型
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途低水深の防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード。海難防止膜 体積(m3)1.2
1本
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード 仕様カーテン無 全長(m)20 自重(kg)38 体積(m3)0.8
1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷

水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として 対応オイル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス 種別オイル専用 材質植物繊維主体 長さ(mm)1200 形状チューブ状 幅(mm)Φ70 質量(kg)2 ベージュ 吸着量(L/枚)3.3
1箱(20本)
19,980 税込21,978
当日出荷

オイル吸着チューブ モノタロウ 動画あり
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用 材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ76×1200 吸油量(L/本)2.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 長さ(m)3
1箱(8本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。 対応オイル 材質ポリプロピレン(PP) 形状チューブタイプ ホワイト 吸収量(L/箱)(油)96 外径(mm)127
1箱(2本)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル トラスコ品番283-3611 材質/仕上天然繊維主原料 質量(g)100 吸収量(L/本)3.3 サイズ(mm)Φ70×1200
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

海上、河川等への油流出事故防止に 親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用 対応オイル 材質PP イエロー 直径(Φmm)127
1組(4本)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策 種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番406-0946 材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質 寸法8.3cm×107cm(直径×長さ) 吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
29,980 税込32,978
当日出荷

油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。 対応オイル トラスコ品番781-2086 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1200 質量(kg)5.4 ホワイト 直径(Φmm)76 吸着量(L/枚)48
1箱(12本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。 連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。 小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル 材質天然繊維 ベージュ 吸着量18L/本 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×2000
1箱(8本)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABS ジャパン油専用吸着ソックス
エコ商品
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(kg)約5 直径(Φmm)80 長さ(m)1.2 吸収量約48L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質PU 質量(kg)約4.7 長さ(m)3 寸法(幅W×高さH)(mm)57×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番364-6769 材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系) ブルー 寸法8cm×122cm(直径×長さ) 吸収量約2.8L/本、約112L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
41,980 税込46,178
当日出荷

アラオエコメッシュフェンス
エコ商品
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。 トラスコ品番489-8150 材質再生ポリエチレン オレンジ 長さ(m)50 エコマーク認定認定 幅(m)1 エコマーク認定番号19 105 060
1巻
9,998 税込10,998
翌日出荷

足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質アルミ製(カラーアルマイト) 質量(kg)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。 幅(m)1 長さ(m)50 材質再生ポリエチレン
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)