150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルター花粉
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター 材質AES樹脂 コンフォートホワイト 取扱説明書(1.05MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター 材質AES樹脂 コンフォートホワイト 取扱説明書(1.05MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして 材質SUS304 フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10) 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。
用途室内用レジスターとして 種類角型レジスター 材質ABS樹脂 コンフォートホワイト 寸法F(mm)11 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン タイプKRP用
1組(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)203 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)Φ144 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PITS2用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルター花粉
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5 ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン 取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として 材質AES樹脂 適合パイプ径(Φmm)150 コンフォートホワイト 種類角型レジスター 関連資料(0.34MB) 取扱説明書(0.67MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)交換用フィルター(SRM-150NC-F用)
用途外気清浄用フィルター 材質不織布 ホワイト 質量(g)約0.5 寸法120Φ
1個
419 税込461
当日出荷

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂 仕様網付 シルバーグレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF2用のPM2.5用フィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルターPM2.5
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 メッシュ3M 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 仕様アンカー穴:2個 関連資料(0.23MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質SUS304 表面処理脱脂 関連資料(0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 関連資料(0.08MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 寸法L(mm)25 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 メッシュ10M 関連資料図面(0.16MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPIT用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用として 寸法(Φmm)150 フィルター花粉
1枚
759 税込835
当日出荷

給気口を施工する際に使う延長リングです。
用途給気口施工時の延長リングとして 材質ABS樹脂 ホワイト 関連資料(0.02MB) 取扱説明書(0.28MB)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF2用のハニカムフィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルターハニカム
1枚
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして 材質ABS樹脂 ホワイト 関連資料(0.08MB) 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.15MB)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料図面(0.15MB) 取扱説明書(4.73MB)
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PITS2用のハニカムフィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルターハニカム
1枚
799 税込879
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルファー丸型フード LHP-A
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)8 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)15 寸法F(mm)9 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 関連資料(0.33MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 関連資料(0.25MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして 種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 フィルター花粉 コンフォートホワイト 関連資料(0.09MB) 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)