用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)鋼
刃厚(mm)1.45
1本
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
ベトベト油汚れもしっかり洗えるハードブラシ。
用途汚れ落とし用
材質ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
全長(cm)約19
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン
寸法(mm)約10×230×60
質量(g)約30
耐熱温度(℃)70
ブラシ幅(mm)約10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
換気扇ファン(シロッコファン)の羽にフィット!付いた汚れを削ぎ落とすスクレーパーです。羽と羽の間が狭く、お掃除しづらいシロッコファンの隅々まで届く形状です。羽に沿わせて前後にスライドさせるだけ!
材質ナイロン
質量(g)約19
寸法(全長)(mm)約190
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。
ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。
薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。
握りやすく、力が入るグリップです。
使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。
サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP
全長(mm)230
質量(g)60
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブラシ 2wayタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約250×50×17
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
サッシの各ミゾに入り込んだモルタルやペンキ、ゴミ等を取り除く。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄
モノタロウ
¥159
税込¥175
サッシなど、細かいところのホコリ取りに便利です。
こびりついた汚れを取るヘラ付ブラシです。
用途狭いところの掃除に
トラスコ品番762-5642
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)15
色グリーン
質量(g)35
縦(mm)230
横(mm)80
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード