720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き 型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

SUGICO(スギコ)TO-298用A蓋
RoHS
・蓋の中心につまみがついています。
適合TO-298・TO-298N用 材質PP/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
259 税込285
当日出荷


1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタ
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5 適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
699 税込769
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 フタ外径(Φmm)117.5 アズワン品番64-5150-88
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm)120
1個
469 税込516
当日出荷


キッチンシンクの水溜用フタです。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)9 適合内径(Φmm)84 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)84×80×9 アズワン品番64-5153-96
1個
399 税込439
当日出荷


材質SUS304/NBR 適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用 材質PP、ステンレス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタ
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS 径(Φmm)Φ117
1個
839 税込923
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付ネジ径G11/2 取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9 アズワン品番64-5153-97
1セット
599 税込659
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質NBR 直径(Φmm)120 適合内径(Φmm)120 アズワン品番65-2070-50
1個
519 税込571
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓フタ
ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
用途排水栓用のフタとして
1個
439 税込483
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付穴径(mm)116 はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1.2 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

S-531ANC用の水栓金具です。
タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 適合場所一般水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)自在110
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペタッ!と貼りつく 水アカや油膜を軽い力でこするだけで落とせる極細ブラシのミニクリーナーです。
種類スポンジたわし 材質ポリエステル/ポリウレタンフォーム/アクリルフォーム 高さ(mm)30 縦(mm)155 横(mm)65 使用場所シンクまわり、蛇口まわり 適合用途排水口・シンク掃除 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷

『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml) 汚れガード加工できれい&清潔
使用方法プッシュ式 耐荷重(kg)1 耐熱温度(℃)60
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません スポンジが隠れてすっきり収納 水切れと通気性を考えたデザイン 汚れガード加工できれい&清潔
耐荷重(kg)1 耐熱温度(℃)80
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
659 税込725
当日出荷

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般地、寒冷地共用 呼び径(mm)13 機能上面施工 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)190
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

不織布に付着させたゴムの摩擦力で、シンクまわりの汚れを 密着させて落とします。 水だけで洗えるので、気になる汚れにサッと使えます。 洗剤使用可◎ほど良い大きさの使い切りサイズです。 キッチン・厨房・台所の大掃除に。
用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れに シリーズ激落ちくん 商品タイプスポンジ 適合用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れ 繰り返し・詰め替え対応
1個(20枚)
499 税込549
当日出荷