水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)161
材質(本体)PP
使用温度範囲(℃)1~60
外径(Φmm)115
取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
適合排水口径(Φmm)115
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス
品番バスケット:453-007(付属)
高さ(mm)212
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二槽シンク用です。
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)212(238)
材質(本体)PP
ねじ径G2、G1-1/2
寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)
外径(Φmm)115
使用温度(℃)1~60
ねじの呼び(取付)40、50
アズワン品番64-5154-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス
品番ゴミ受:453-025(付属)
取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116
アズワン品番64-6509-97
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)188
材質(本体)PP
使用温度範囲(℃)1~60
外径(Φmm)180
取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)
適合排水口径(Φmm)180
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス
高さ(mm)210
材質(本体)PP
外径(Φmm)186
取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ
アズワン品番64-6510-02
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キッチン用の排水トラップです。
封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。
材質ポリプロピレン、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~60
取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)
適合排水口径(Φmm)180
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)20
適合内径(Φmm)117.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用
材質PVC、PP
高さ(mm)80
材質(本体)PVC
外径(Φmm)48
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)180×275×50
取付専用工具M14LK
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
取付専用工具M14SKU
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二槽シンク用です。
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)158
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP
高さ(mm)283
材質(本体)ABS
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181
関連資料寸法図
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用
材質ポリプロピレン
取付ねじ径(Φmm)156
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。
材質ABS、PP
取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリ
アズワン品番64-6509-95
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
¥5,680
税込¥6,248
4日以内出荷
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。
材質ABS樹脂
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
色ホワイト/ブラウン
高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 流し台(単体) 中央シンク KW-1500S。【サイズ】W1500XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・中央シンク。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1500
関連資料(0.08MB)
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
高さ(mm)800(+90立上り)
色ホワイト/ブラウン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所
材質銅
寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)
アズワン品番64-5153-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吸盤付きなので、使用時以外は流し台の側面などに吸着させておくことができます。流し台に水をためるとき、排水口に置くだけで水が止まります
材質NBR
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
関連キーワード
1
2
3
次へ