のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)
幅(mm)50
長さ(m)2.5
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。
成分ブチルゴム系
色ホワイト
タイプ片面粘着テープ
種類ブチルゴム系片面粘着
テープ幅(mm)23
テープ長さ(m)1.8
危険物の類別非危険物
ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃。長 さ:500mm。食品衛生法適合品
材質耐熱シリコン
耐熱温度(℃)230
長さ(mm)500
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO
長さ(mm)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)1.9×180
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
流し台の継ぎ目をピッタリとふさぐ。ステンレス流し台に目立たないシルバー色。流し台・ガスレンジの継ぎ目の水もれ防止にも。
材質アルミ接着テープ(厚さ/80ミクロン)、アクリル系接着剤
質量(g)14
縦(mm)200
横(mm)30
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。
主な用途隙間用
使用場所屋内用
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
コンロ奥のすきまに落ちる汚れを防ぐ。コンロ廻りのスペース拡大。洗って使える鋼板製。高さ調整可能。
使用場所コンロまわり
1枚
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm
材質エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)
使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。
アズワン品番65-2071-23
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。
表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。
-45℃~80℃の温度範囲で使用できます。
柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。
色白
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)2.3
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
コンロのフチに沿わせやすい折り線入りなので、きれいに取り付けられます。ビルトインタイプであれば、IHでもガスコンロでも取付けられます。幅75cmまでのコンロに取付け可能なフリーサイズ。キッチンに自然に溶け込むクリアカラー。フチのスキマ汚れをかき出すスクレーパー付き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。
材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤
主な用途隙間用
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)
幅(mm)70
サイズ70mm×1.8m
長さ(m)1.8
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート
質量(g)75
寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード