低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数4
電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])5
常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])10
常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
質量(g)105
極数16
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])3
常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
無負荷電流(mA)15以下
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
保護方式インピーダンスプロテクト
時間定格連続
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])1
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ43×22.5
軸の形状Dカット
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
軸端形状ストレート
定格入力(W)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数50Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])60
常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])30
常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.19/0.21
電圧(V)24/24
シャフト丸シャフト、両軸
電源単相
モータータイプシンクロナスモーター
モーター取付角寸法(mm)42
回転速度(r/min)60/72
1台
¥6,998
税込¥7,698
16日以内出荷
種類シンクロナスモーター
周波数(Hz)60/60
シャフト形状GN歯切り
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.4
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)60
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
土の一軸圧縮試験において、特に軟弱な試料の場合は確実な試験を実施することが最も重要です。特殊シンクロナスモーターの使用により完全な一定歪制御試験が可能であると同時に、精密検力計を備え、高度の研究実験に最適です。
仕様【歪計測】ダイヤルゲージ1/100×30
種別電動式一軸500N
型式電動式歪制御式運研港湾型
速度【歪】デジタル速度計付0~2mm/min可変
電動機特殊シンクロナスモーター
アズワン品番62-0861-10
適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
計測荷重(N)プルービングリング500(CBR荷重枠での製作も可能です。)
1セット
¥699,800
税込¥769,780
91日以内出荷
適合機種β-XP、XPⅡ、EZ
セット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。
記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。
プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。
巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。
ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。
最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3
モーターシンクロナスモーター(日本製)
回転方向正転/逆転
安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験
操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10
1台
¥49,980
税込¥54,978
19日以内出荷
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。
従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。
浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。
また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz
仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)
寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)
質量(kg)3.5
電力(W)5
ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)
使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)
モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付
塗装色半艶黒色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)
適合ベルトB354
設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン
質量(kg)0.53
電流(A)0.04、0.04
消費電力(W)3、3
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
¥9,398
税込¥10,338
14日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒
質量(kg)0.77
電流(A)0.04、0.03
消費電力(W)3.4、3
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)
材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン
質量(kg)0.53
電流(A)0.04、0.04
消費電力(W)3、3
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
付属品取付ねじ Φ4×35L 2本
材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
質量(kg)0.54
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1、1
定格電圧(V)100
最大電流(A)0.01、0.01
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
関連キーワード