44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式 材質PVC 取付ねじG1 1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。 材質ABS樹脂
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 呼び径40 ねじ径1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7 取付ねじG11/2 ホース外径(Φmm)34
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用 材質PVC、ABS、PP 接続方式ネジ式 接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm ねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス 高さ(mm)210 材質(本体)PP 外径(Φmm)186 取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ アズワン品番64-6510-02
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1個
289 税込318
3日以内出荷

・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用 材質本体:PVC、ワイヤー:スチール 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
889 税込978
当日出荷

・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
429 税込472
当日出荷

シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP アズワン品番64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
629 税込692
当日出荷

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。 材質ABS樹脂 接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
699 税込769
当日出荷

置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分 グレー タイプたて型 消費電力(W)265 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)5.5 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 質量(kg)3.7 グレー 消費電力(W)290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所に困らない「省スペース・たて型」 分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」 食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」 和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」 清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」 洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 グレー 消費電力(W)290 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)4.1 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
材質ステンレス 幅(mm)382 高さ(mm)800 奥行(mm)240 TKG品番9-0788-1001 TKG品番(2017)6-0702-0501
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン 質量(kg)4.5 容量(L)シンク:25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680 組立時間20-30分
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
51,980 税込57,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)