25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン 適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン 適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷


用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm)120
1個
469 税込516
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3 材質EPDM(耐熱ゴム) 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
699 税込769
当日出荷

1個
709 税込780
当日出荷

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き 型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

1個
739 税込813
当日出荷


キッチンシンクの排水口に乗せるだけ、簡単につけ置き洗いができる止水キャップ。排水時に少しづつ排水できて水滴が飛び散りにくい。耐熱・耐薬性のあるシリコーンゴム製。
材質シリコーンゴム 寸法(mm)170×184×6 グレー
1個
1,073 税込1,180
当日出荷

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質NBR 直径(Φmm)120 適合内径(Φmm)120 アズワン品番65-2070-50
1個
519 税込571
当日出荷

・キッチンのシンク用菊割れフタです。 ・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。 ・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用) 材質スチレンゴム 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)145.5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17 アズワン品番64-5153-74
1個
699 税込769
当日出荷


適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。 フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
649 税込714
当日出荷

・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
429 税込472
当日出荷

流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン フタ外径(Φmm)145 使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクで浸け置き洗いができるシリコーンキャップ。排水口に蓋をしてシンクで浸け置き洗いができるシリコーン製の止水キャップ。直径15cm以内の排水口に対応しています。本体中央にマグネットが埋め込まれており、キッチンパネルやにシンク周りのマグネットが付く壁面に浮かせて収納することができます。
適合マグネットがつく平らな面・スチール面 材質【本体】シリコーンゴム、マグネット ホワイト 質量(g)95 対応直径15cm以内の排水口 ※シンク・排水口の形状、サイズ、仕様等によりご使用いただけない場合があります。 耐熱温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17.9×1.5
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

シンクで浸け置き洗いができるシリコーンキャップ。排水口に蓋をしてシンクで浸け置き洗いができるシリコーン製の止水キャップ。直径15cm以内の排水口に対応しています。本体中央にマグネットが埋め込まれており、キッチンパネルやにシンク周りのマグネットが付く壁面に浮かせて収納することができます。
適合マグネットがつく平らな面・スチール面 材質【本体】シリコーンゴム、マグネット ブラック 質量(g)95 対応直径15cm以内の排水口 ※シンク・排水口の形状、サイズ、仕様等によりご使用いただけない場合があります。 耐熱温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17.9×1.5
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂 関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-47
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷