20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングウ(新宮商行)ベルカッター
スパークプラグNGK BPMR8Y 排気量(mL)25.4 燃料タンク容量(cc)580 使用燃料混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル) レバー形式スロットルレバー:トリオレバー 刃の種別標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.6 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状両手ハンドル 振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
49,980 税込54,978
欠品中

シングウ(新宮商行)シングウベルカッター
1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。
排気量(cc)20.9 燃料タンク容量(cc)410
1セット(2台)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.2 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.1 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状ツーグリップ 振動3軸合成値(m/s2)5.4
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

シングウ(新宮商行)NX2600H 入組品部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.15MB)
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェンソー
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7 質量(kg)4.4 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

シングウ(新宮商行)NX2620 燃料タンク部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
1個ほか
42 税込46
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)S2315A シリンダー部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
1個ほか
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RM3127-GTD15 エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

RM3127-PTD15 エンジン刈払機 RM3127-PTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.2(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.5 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

RM3127-2TD15 エンジン刈払機 RM3127-2TD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.8 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

シングウ(新宮商行)SVK4030D ハンドル部
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.21MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)NX2600H キャブレター部
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
1個ほか
64 税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)