商品豆知識
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質鉄(SS400)
種類シンブル
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類シンブル
寸法L(mm)36
寸法D(mm)27
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)16
適合ロープ径(Φmm)6
表面処理(本体)ドブメッキ
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
種類シンブル
表面処理(本体)ドブメッキ
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質鉄
種類シンブル
規格旧JIS B2802規格準拠
表面処理溶融亜鉛メッキ
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
エスコ品番EA638KA-21
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)3
種類シンブル
寸法a(mm)3
寸法C(mm)10
寸法l(mm)16
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
エスコ品番EA638KA-52
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)2
種類シンブル
寸法L(mm)15.8
寸法D(mm)7.9
適合ロープ径(Φmm)2
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
エスコ品番EA638KA-24
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)9
種類シンブル
寸法a(mm)6
寸法C(mm)16
寸法l(mm)25
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
エスコ品番EA638KA-22
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)4.1
種類シンブル
寸法a(mm)4
寸法C(mm)11
寸法l(mm)17
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
エスコ品番EA638KA-54
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類シンブル
寸法L(mm)18.5
寸法D(mm)10.9
適合ロープ径(Φmm)4
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
ワイヤーの輪の部分に入れることにより、。輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。
種類シンブル
ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い
材質ステンレスSUS304
種類シンブル
エスコ品番EA638KA-51
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)1
種類シンブル
寸法L(mm)12.2
寸法D(mm)73.1
適合ロープ径(Φmm)1.6
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
材質SUS304
エスコ品番EA638KA-23
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)5.2
種類シンブル
寸法a(mm)5
寸法C(mm)13
寸法l(mm)20
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
エスコ品番EA638KA-53
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類シンブル
寸法L(mm)18.3
寸法D(mm)9.7
適合ロープ径(Φmm)3
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質ステンレス
種類シンブル
エスコ品番EA638KA-26
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)18.5
種類シンブル
寸法a(mm)8
寸法C(mm)20
寸法l(mm)32
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA638KA-27
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)33.5
種類シンブル
寸法a(mm)10
寸法C(mm)26
寸法l(mm)40
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-29
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)91
種類シンブル
寸法a(mm)14
寸法C(mm)34
寸法l(mm)56
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-31
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)157
種類シンブル
寸法a(mm)18
寸法C(mm)42
寸法l(mm)65
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-32
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)190.5
種類シンブル
寸法a(mm)20
寸法C(mm)45
寸法l(mm)78
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-30
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)130
種類シンブル
寸法a(mm)16
寸法C(mm)37
寸法l(mm)62
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
エスコ品番EA638KA-28
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)44.1
種類シンブル
寸法a(mm)12
寸法C(mm)28
寸法l(mm)45
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
エスコ品番EA638KA-25
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)10.8
種類シンブル
寸法a(mm)7
寸法C(mm)18
寸法l(mm)28
1個
¥95
税込¥105
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ