139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1袋(1個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA638KA-52 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2 種類シンブル 寸法L(mm)15.8 寸法D(mm)7.9 適合ロープ径(Φmm)2
1個
45 税込50
当日出荷

錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
材質ステンレス 種類シンブル
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638KA-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)5.2 種類シンブル 寸法a(mm)5 寸法C(mm)13 寸法l(mm)20
1個
70 税込77
当日出荷

端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638KA-21 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)3 種類シンブル 寸法a(mm)3 寸法C(mm)10 寸法l(mm)16
1個
50 税込55
当日出荷

シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA638KA-22 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)4.1 種類シンブル 寸法a(mm)4 寸法C(mm)11 寸法l(mm)17
1個
60 税込66
当日出荷

エスコ品番EA638KA-24 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類シンブル 寸法a(mm)6 寸法C(mm)16 寸法l(mm)25
1個
95 税込105
当日出荷

エスコ品番EA638KA-28 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)44.1 種類シンブル 寸法a(mm)12 寸法C(mm)28 寸法l(mm)45
1個
特価
289 税込318
当日出荷


1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA638KA-51 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1 種類シンブル 寸法L(mm)12.2 寸法D(mm)73.1 適合ロープ径(Φmm)1.6
1個
75 税込83
当日出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質鉄(SS400) 種類シンブル
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638KA-54 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類シンブル 寸法L(mm)18.5 寸法D(mm)10.9 適合ロープ径(Φmm)4
1個
60 税込66
当日出荷


エスコ品番EA638KA-53 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類シンブル 寸法L(mm)18.3 寸法D(mm)9.7 適合ロープ径(Φmm)3
1個
50 税込55
当日出荷

エスコ品番EA638KA-27 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)33.5 種類シンブル 寸法a(mm)10 寸法C(mm)26 寸法l(mm)40
1個
235 税込259
翌日出荷

エスコ品番EA638KA-26 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)18.5 種類シンブル 寸法a(mm)8 寸法C(mm)20 寸法l(mm)32
1個
120 税込132
当日出荷

エスコ品番EA638KA-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)157 種類シンブル 寸法a(mm)18 寸法C(mm)42 寸法l(mm)65
1個
925 税込1,018
翌日出荷

エスコ品番EA638KA-29 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)91 種類シンブル 寸法a(mm)14 寸法C(mm)34 寸法l(mm)56
1個
590 税込649
翌日出荷

エスコ品番EA638KA-25 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)10.8 種類シンブル 寸法a(mm)7 寸法C(mm)18 寸法l(mm)28
1個
95 税込105
翌日出荷

エスコ品番EA638KA-32 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)190.5 種類シンブル 寸法a(mm)20 寸法C(mm)45 寸法l(mm)78
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA638KA-30 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)130 種類シンブル 寸法a(mm)16 寸法C(mm)37 寸法l(mm)62
1個
765 税込842
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)D:8、L:16、A:3.5、B:5 質量(g)2 適合ロープ径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7904-97
1個
115 税込127
当日出荷

ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い
材質ステンレスSUS304 種類シンブル
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
418 税込460
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
379 税込417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス シンブル
ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
材質SUS304
1個
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
1個
91 税込100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス シンブル
エコ商品
材質ステンレス 種類シンブル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の豆シンブルです。口が開いているので金具を入れるのが容易です。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684 アズワン品番67-7182-70
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。 材質ステンレス 種類シンブル
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のA型シンブルです。下部が割れていますので、他の商品を組み合わすことができます。強度が必要な場合に適しています。
材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス シンブル
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
709 税込780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。 種類シンブル 表面処理(本体)ドブメッキ
1個
149 税込164
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)