端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質鉄(SS400)
種類シンブル
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。
1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
端末加工してワイヤーの摩耗の防止として使用。
材質スチール(SS400)
種類シンブル
被覆しないワイヤロープ用です。
表面処理溶融亜鉛めっき
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
2018年トラスコ掲載ページ7 1388
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
2018年トラスコ掲載ページ7 1387
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質鉄
種類シンブル
規格旧JIS B2802規格準拠
表面処理溶融亜鉛メッキ
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
線径(Φmm)6
仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字
色白
包装形態バンド掛巻
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類シンブル
寸法L(mm)36
寸法D(mm)27
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)16
適合ロープ径(Φmm)6
表面処理(本体)ドブメッキ
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
種類シンブル
表面処理(本体)ドブメッキ
ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
材質SUS304
用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質ステンレス
種類シンブル
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
繊維ロープ専用です。
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。
穴を通すことによって安定感が増します。
用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。. 特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 5mm
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。. 特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 6mm
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ステンレスシンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けするステンレススチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。. 特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨ワイヤーロープ直径 = 6mm
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプアルミロックタイプ
規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。. 特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 9mm
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。. 特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 8mm
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプアルミロックタイプ
規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
RS Pro
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 3mm
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
ロープ径(Φmm)14
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプ4本吊り
RS PRO V6
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨ワイヤーロープ直径 = 5mm
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨ワイヤーロープ直径 = 3mm
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)
材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様両端シンブル入
タイプB
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684
アズワン品番67-7182-70
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ