「シンプソンメンディングプレート」の検索結果
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)50×102
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)76×152
1個
¥289
税込¥318
欠品中
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)25×102
1個
¥129
税込¥142
欠品中
木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
用途木材と木材接合する際に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)70
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具8-ZN40
最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)
寸法L(mm)35
寸法W1(mm)51
寸法W2(mm)38
使用接合具4-ZN40
最大荷重(kg)240(F2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴径(Φmm)4
穴数釘/23
幅×長さ(mm)79×127
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数釘/13
幅×長さ(mm)46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)1.0
寸法部材/2×4
寸法H(mm)86
寸法B(mm)19
寸法W(mm)40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
¥389
税込¥428
欠品中
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数釘/32
幅×長さ(mm)79×178
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)45(F1、F2)
穴径(Φmm)4.3
寸法L(mm)70
使用接合具4-ZN65
最大荷重(kg)鉛直/270
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/1×ジョイスト/1×
使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
垂木を棟木に固定するコネクターです。
金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)90
寸法ジョイスト/2×6
使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40
最大荷重(kg)555
1個
¥399
税込¥439
当日出荷