28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153 本体直径(Φ)90 仕様- トラスコ品番408-3393 材質本体:ステンレス 寸法(mm)200×52×15 材質(本体)ステンレス 質量(g)65 材質(ねじ部)真ちゅう 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2 目盛(竿)10cm 目盛ピッチ(°)1 竿数1
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm)100 材質ステンレス 質量(g)20 目盛2°通し 目盛(mm)100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。 角度精度(°)±0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 動画あり
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース 材質ABS樹脂、アルミ 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)280(電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm)151×60×31 精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ約5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
竿長(mm)153 形状分度板:四角 寸法(mm)200×55×15 材質(本体)ステンレス 質量(g)78 材質(ねじ部)真ちゅう 本体厚さ(mm)1.2 目盛(竿)10cm 目盛ピッチ(°)1 竿数1
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛0.5° 材質アクリル樹脂 規格15cm
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロトラクター デジタル式 モノタロウ 動画あり
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°)0.0~359.9 最小目盛0.1°、1mm オートパワーオフ5分 角度精度(°)±0.3 取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)100 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番421-9554 材質アルミ 厚さ(mm)73 全長(mm)168 高さ(mm)63 質量(g)90 角度精度(mm)0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm)±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304 寸法(mm)172×62×1.5 質量(g)119 許容差目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm)115 台の幅(mm)15 台の厚さ(mm)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ JIS規格取得取得済 材質ステンレス 寸法(mm)217×335×12 質量(g)794
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
本体寸法(mm)128×90×90 精度±2.5mm/m=0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° トラスコ品番816-4281 材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液 質量(g)74 使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。 仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後 材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂 質量(g)120(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 精度(mm)±2.0 波長(nm)620~690 測定単位m 測定範囲(m)0.3~50 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018) 保管温度(℃)マイナス20~70 Bluetooth4.2 通信距離(m)7
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角 差込角(inch)1/4 寸法d2(mm)12.7
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 電源リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(時間)約30 使用温度(℃)-10~50 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様ダイヤル式、マグネット付 材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm)107×230×18 質量(g)115 感度(mm/m)2.0=0.1146° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃)-25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.19 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)110 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 竿数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)