驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質鉄
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)10.5
頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。
ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。
あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材
材質SUS410
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
ねじの呼びM4
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
仕様クロムフリー
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
穴の形状十字穴2番
種類フラッシュポイントシンワッシャー
ねじの呼びM4
材質鉄
色黒
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理3価ブラック
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ寸法(mm)Φ4.2
頭径(mm)10
種類ジャックポイントフラットモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の形状十字穴2番
特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに
ねじの呼びM5
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
頭部形状トラス
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに
ねじの呼びM5
材質鉄、特殊ハードコーティング
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)10.5
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける!
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に
質量(g)150
適合板厚(mm)1.6~2.3
寸法D(mm)頭部径:8
頭部高さ(mm)1.6
穴の形状十字穴
働き長さL1(mm)7.5
呼び径d(mm)4.2
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)50
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
呼び寸法M4.2
1本
¥129
税込¥142
6日以内出荷
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
用途木材
仕様クロメート
材質鉄
呼び径(mm)4
頭径(Φmm)10
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~3.2
表面処理イオニスコート
ねじの呼びM4
頭部シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軽量鉄骨材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
材質鉄
頭径(Φmm)12
表面処理三価ユニクロ
穴の形状十字穴2番
適合板厚(mm)2.3~4.0
頭径(Φmm)12
穴の形状十字穴2番
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)2.3~4.0
頭径(Φmm)12
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
板金野地板コース
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ5.5×100
全長L(mm)100
仕上三価ユニクロ
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)12
ねじ長さS(mm)65
ねじの呼びM5.5
アズワン品番65-2099-09
ねじピッチp(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8593
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)25
呼び寸法D(mm)6
呼び寸法L(mm)25
1箱(500本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ4×13
全長L(mm)13
適合板厚(mm)1.6まで
頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー)
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2
ドリル長さk(mm)4
働き長さL1(mm)3
ドリル幅dk(mm)2.9
ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
¥31,270
税込¥34,397
翌々日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4
呼び寸法D(mm)4
関連キーワード
1
2
次へ