クロロホルム除去率を格段にアップした”ELITE”シリーズ。。2020年以前販売のシーガルフォー本体でもお使いいただけるカートリッジが「RS-1SGE」。「RS-1SGH」の互換品です。ELITEシリーズの本体には適合しません。。浄水能力…体に有害な物質を限りなく100%近く除去。シーガルフォー ELITEは、一般の浄水器のように、本来別の目的でつくられた技術の応用ではありません。水を浄化するためだけに開発された独自の技術によって、多くの浄水器では対応しきれない有害な化学物質はおろか、。細菌・ウィルスに至るまで、限りなく100%近く除去します。高い浄水能力は、カートリッジ交換目安時期まで維持されます。他の浄化媒体では対応しきれないものまで含め、人体に有害な物質を限りなく100%近く除去します。しかも、体に必要なミネラルは通過させます。薬剤や電気などを使用せず、化学物質はおろか、細菌・ウィルスに至るまでを確実に取り除きます。世界でたったひとつ、飲み水のためにデザインされた浄水システム、それが「シーガルフォー ELITE」です。。カートリッジ交換。約1年が交換の目安です。
交換目安1年
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
取付穴径(Φmm)35~37
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
接続ねじM24×P1.0
適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
仕様逆止弁
付属品水栓本体のみ
JIS規格日本工業規格品
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA26J-60X-16
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT
直径×高さ(mm)110×264
TKG品番9-0785-0701
TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
接続ねじW22山20
適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口120°回転、元止式
タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管
取付穴径(Φmm)33~35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁
付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格日本工業規格品
関連キーワード