17,820件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス リード線(m)2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 材質(シース)SUS316 測温接点非接地 端子M3Y
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm 引裂強度(N)(縦)121、(横)83 シート厚さ(mm)0.18 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性採光
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ 外径×穴径(Φmm)100×15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薬用ハーブデオドラントミスト。 美肌保湿成分はもちろん、インドネシアで伝わるハーブを調合したジャムウ、 Wの薬用消臭・殺菌成分を配合したデリケートゾーン用消臭ミストです。 Wの薬用成分がニオイの元を殺菌し、体臭・汗臭をスッキリ解消、 お肌を清潔に保ちます。 使いやすいスプレーなので、デリケーゾーンに直接吹きかけても、 ペーパーに吹き付けて拭き取って使用することも出来ます。
香り香り有 性別女性用 商品タイプミストタイプ
1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

安心の医薬部外品でデリケートゾーンを優しくケア。 薬用消臭成分×ジャムウ成分で、デリケートゾーンの 消臭、黒ずみケアに。 天然由来成分99%、無添加処方でお肌に優しい。 ブレンドアロマの香り。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
RoHS
この工具は1本で無駄のない刃の突き出しと絶妙な角度調整ができることにより、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルのほとんどのサイズのシースと絶縁体を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの中間・端末を処理する際に怪我のしやすい作業に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る RoHS指令(10物質対応)対応
1組
199,800 税込219,780
16日以内出荷

ヴィーナスラボのヴィーナスラボ スヴェルトボディジェル ユニスリム、グラウシン、しょうがエキスなど配合のボディマッサージジェルです。 美肌成分配合でお肌もツルスベ 体の気になるところをマッサージして、すっきりとしたボディを演出します。 ふんわり優しいローズの香り
成分水.BG.エタノール.アスコルビルグルコシド.グリセリン.ヒドロキシクエン酸カルニチン.マテチャ葉エキス.コーヒー種子エキス.カプリリルグリコール.ショウガ根エキス.ビワ葉エキス.ダイズ種子エキス.水溶性コラーゲンクロスポリマー.加水分解ヒアルロン酸.加水分解酵母エキス.ヒアルロン酸Na.水溶性コラーゲン.加水分解コラーゲン.グリチルリチン酸2K.トリエチルヘキサノイン.バニリルブチル.海水.グラウシン.カルボマー.キサンタンガム.ヒドロキシエチルセルロース.セチルヒドロキシエチルセルロース.ポリソルベート20.PEG-60アーモンド脂肪酸グリセリル.ヤシ油アルキルグルコシド.水酸化K.トコフェロール.テトラヘキシルデカン酸アスコルビル.リン酸アスコルビルMg.EDTA-2Na.フェノキシエタノール.メチルパラベン.エチルパラベン.香料.カラメル 香りローズ
1個
2,980 税込3,278
4日以内出荷

低刺激にこだわったデリケートゾーン用のソープ。 15種のジャムウハーブ配合で気になるニオイ、かゆみ、黒ずみの悩みに。 天然由来成分99%。お肌に優しい無添加処方。フローラルムスクの香り。
1個
1,400 税込1,540
4日以内出荷

海の恵みが詰まったタラソ除毛で肌をいたわりながらムダ毛徹底除去。 マリンクレイ(泥)の吸着力で除毛成分をいきわたらせてしっかり除毛。 海の恵み&美肌成分で除毛後のお肌もツルスベ。 5分でムダ毛0!
1個
2,980 税込3,278
4日以内出荷

色白まで叶える医薬部外品の『美白美脚ジェル』。 目指せスラリとした白美脚! 有効成分:プラセンタエキス、グリチルリチン酸ジカリウム
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
2,980 税込3,278
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
RoHS
この工具は1本で無駄のない刃の突き出しと絶妙な角度調整ができることにより、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルのほとんどのサイズのシースと絶縁体を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの中間・端末を処理する際に怪我のしやすい作業に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る RoHS指令(10物質対応)対応
1組
19,980 税込21,978
16日以内出荷

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+750 リード線(m)2
1本
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
3,090 税込3,399
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K クラスJIS クラス2 肉厚金属シース外径の10%以上 材質SUS316(保護管) 保護管長L(mm)100/300/500/1000 形状密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃)650(限度) 補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
1本ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

住谷杏奈プロデュース。 肌に優しいのにするっとメイクOFFできる発酵エキス入りオーガニック水クレンジング。 1本でクレンジング・洗顔・ピーリングの3機能。 特許取得の高機能還元イオン水が表面のメイクや毛穴の皮脂詰まりまで汚れを しっかり吸着し、溶かして落とします。 天然フルーツ酸が古い角質を除去。 マヌカハニーと12種の発酵エキスがしっかり保湿します。 オイルフリー、動物性原料フリー、着色料フリー。
形状ウォーター 商品タイプ本体
1個
1,800 税込1,980
5日以内出荷

海の恵みタラソ成分を配合した、除毛前後の保護ローション。 除毛力はそのままに優しく除毛ができる! フローティングオイル処方で、ローションの中にオイルを 浮かせる形で高配合。 軽い使用感でしっとり保湿。 お肌に優しい無添加処方。 爽やかなアクアシトラスの香り。
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

マリンクレイや海水ミネラルなど海の恵みを とじ込めた発想の美肌泥除毛。 お花畑をイメージしたフローラルブーケの香り。
香りフローラルブーケ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
2,980 税込3,278
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0~650
1本
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
1巻(10m)ほか
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

イリヤコスメティクスシースカイ
クールな刺激でリフレッシュ・全身爽快ローション
用途日焼けやスポーツ後、シャワーや入浴後、肌あれ、頭皮ケア
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)