スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。
寸法(mm)融着部/30、非融着部/30
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)150
耐電圧1500V/分
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル
静電容量95PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース色ワームグレー
導体構成(本/mm)7/0.127
定格温度(℃)80
特性インピーダンス(Ω)75
ケーブルサイズ(AWG)28
SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
1本
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
種類電力ケーブル
色黒
規格JIS C 3401
定格電圧(V)600
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)0.85
色黒
タイプ線心対より
公称断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
定格温度(℃)80
定格電圧(V)150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.51
色艶有りダークグレー
厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
耐電圧(V/min)AC500
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100以下
導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)137以下
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)16
1巻長さ(m)200
芯数1
太さ(mm)0.85
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100
芯径(mm)0.32
耐熱温度(℃)80(連続)
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.7
識別数字マーキング
絶縁体厚さ(mm)0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり
材質PVC(シース)
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
PoE対応×
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
色灰
EMD8Aに接続するコネクタ付ケーブルです。
本製品のシースケーブルおよびその他の構成部品は塩化ビニルを意図的に使用していません。
RITSプラグ・コネクタはTE Connectivity社の製品です。
用途EMD8A接続用コネクタ付ケーブル
被覆外径(mm)芯線:1.0
ケーブルサイズ(AWG)#24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離
UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる
カッター付
全長(mm)110
質量(g)38
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170
芯数553
太さ(sq)30
メタルシールドコネクター
ショート防止キャップ付
金メッキコンタクト
耐久性の4.5Φケーブル
3重シールド構造
耐熱シース材
用途ノイズ対策構造の車載用USBケーブル
付属品ショート防止キャップ
適合AVN-SZX05i / AVN-SZX04i ほか
1本(2m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付
10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付
10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
芯数2C
シース色黒
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブル スリムタイプです。 。屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。隣接するポートに干渉することがなく出っ張りが気にならない、従来品から約40%コンパクトになったショートコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
ケーブル外径(Φmm)約3.0
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])30
爪折れ防止対応
エコケーブル2×3CまでOK!!
一度使うとやめられない、多機能リッパー
握りやすいソフトグリップ
VA工事のスピードUP
良く切れるカッター付(銅線専用)
一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205
質量(g)200
使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。
より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。
シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル
全長(m)1
色黒
シールドすずめっき軟銅線編組
適合高速LAN、汎用プラグ
難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。従来品から約40%コンパクトになったスリムコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
ケーブル外径(Φmm)約3.0
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])30
爪折れ防止非対応
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 1秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,088
税込¥8,897
当日出荷
コネクタ1 = MT-RJm。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。減衰 = 0.5 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. パッチリード、62.5 / 125 μm. 3 mmのパッチリード(オレンジのLSOHシース付) MTRJ、ミニジップタイプ OM1ファイバ品質 分割長: 15 cm ±5 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●ケーブル太さ:幅約6.4mm×厚さ約1.4mm●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])32
爪折れ防止対応
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量56
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)75±3
カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをアルミテープでシールドした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色黄緑
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造単線
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:AWM 20276
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
材質(被膜)外部シース:PVC
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6.1
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応:×
爪折れ防止非対応
カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをシールドでカバーした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色灰
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造ヨリ線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(STP/編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:AWM 20276
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:○、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)6.4
導体サイズ(AWG[mm2])25AWG
爪折れ防止非対応
PoE対応×
関連キーワード
1
2
次へ