ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
色透明
材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)45
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦19.5、横20.5
引裂強度(N)縦287、横213
引張強度(N/50mm)縦508、横454
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
厚さ(mm)約1
高さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

クリアシート
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
国産ポリエチレンクロスの中で一番軽いシートです。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内仕様の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
規格3.6×5.4m
仕上り寸法(m)約3.53×5.30
質量(kg)約1.5
タイプ継ぎ目なし
トラスコ品番337-0585
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
色ナチュラル
ハトメピッチ(cm)約90
呼び寸法(畳)約12
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質硬質塩ビ
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。
糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に
色半透明
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦22.7、横19.9
引裂強度(N)縦49、横32.1
引張強度(N)縦457、横235
シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)約900
ハトメ内径(Φmm)12
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 1.5mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
色透明
材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
材質PVC
厚さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電
色透明
タイプフラット
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。
材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色TO
寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
1枚
¥879
税込¥967
4日以内出荷
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。
形状ロールタイプ
幅(mm)500
厚さ(mm)0.27
材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール
色半透明
用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ
寸法(mm)450×1000
色クリア
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。
用途階段など、屋内のすべり止めに。
材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)
厚さ(mm)0.75
シートサイズ(cm)10×60
1セット(15枚)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色透明(青味)
材質塩化ビニール(PVC)
硬度#450
可塑剤(PHR)45PHR
粉有無無
脆化温度(℃)-22
表面抵抗率(Ω/sq)1011
形状ビニールカーテン
ガラスが割れにくく、割れても飛び散りにくい強力タイプ。紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。裏面フィルムをはがして貼る粘着タイプ。「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止性能試験規格値を満たしています。表面ハードコート加工有り。
長さ(m)2
フィルム厚さ(μm)100(PET)
材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂、裏面フィルム/ポリエステル
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
色半透明
材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状ロールタイプ
質量(kg)21.24
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:200、横:150
引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
ストラップホールのない背面スマホケースと併用して、ストラップが装着できるようになる便利なシートです。ご使用になるスマホケースの充電ケーブル口の幅12~15mm×厚み6.5mm以上の穴タイプの背面ケースでのご使用を推奨します。ケース下部が全て空いているタイプの背面ケースではご使用いただけませんのでご注意ください。シートは目立ちにくいクリアタイプ、Dカンはケースカラーに合わせて選べるブラックとゴールドです。ストラップは付属していません
材質TPU、金メッキ
色ホール:ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)60×36
対象各種スマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
ストラップホールのない背面スマホケースと併用して、ストラップが装着できるようになる便利なシートです。ご使用になるスマホケースの充電ケーブル口の幅12~15mm×厚み6.5mm以上の穴タイプの背面ケースでのご使用を推奨します。ケース下部が全て空いているタイプの背面ケースではご使用いただけませんのでご注意ください。シートは目立ちにくいクリアタイプ、Dカンはケースカラーに合わせて選べるブラックとゴールドです。ストラップは付属していません
材質TPU、金メッキ
色ホール:ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)60×36
対象各種スマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることによって様々な演出が可能です。最大サイズ1250mm×30mです。
材質塩化ビニル樹脂
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
質量(g)500
長さ(m)2.5
適合ボール(mm)40
耐熱温度(℃)60
幅(m)0.9
アズワン品番64-7944-37
1枚
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮
長さ(mm)2300
幅(mm)1300
厚さ(mm)0.25
アズワン品番65-2239-44
1枚
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ