仕様Φ48.6単管専用
材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート
種類フック
熱変形温度(℃)130
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質スチール
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。
タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
寸法T(mm)1.5
グランドフックと使用し、シートを固定します。
用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。
材質/仕上スチール
質量(g)10
取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質ステンレス
種類プレートフック
寸法d(mm)4
寸法T(mm)2.5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類プレートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
許容荷重(N)0.98
荷物固定の便利アイテム。
シートのフランジに装着する荷掛け用フック。
フック先端部を樹脂コーティング。
色ブラック
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。
面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。
取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。
種類はさみ式吊り具
材質ポリエチレン
色黒
タイプマルフックタイプ
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。
フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。
ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
色ブラック
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。
先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5
仕様特殊吸着シートタイプ
トラスコ品番005-8246
材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78
質量(g/個)7
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
仕様はがせる粘着シート
材質本体・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=PET
サイズ小
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×20×45
1パック(2個)
¥359
税込¥395
当日出荷
くり返し使え、はがし跡が残らない、吸着シート取り付けタイプ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使える。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)1.5
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、吸着シート:ポリウレタン樹脂
寸法(mm)45×35×80
タイプシートフック
取付け方法吸着シート
1パック(2個)
¥399
税込¥439
欠品中
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
寸法T(mm)1.5
入数50
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
トラスコ品番113-4623
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)45
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3.1
寸法B(mm)13
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)9
使用荷重(kN)0.1
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
トラスコ品番113-4629
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)28
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4
寸法A(mm)10
寸法B(mm)18
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)28
使用荷重(kN)0.05
1個
¥369
税込¥406
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
セット内容皿木ねじ×2本
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0983
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして
材質ステンレス(SUS304)
セット内容皿木ねじ×2本
両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フックフック回転式
マグネットマグネット式
磁束密度(表面)3000G
特性超強力
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法T(mm)1.5
使用荷重(kN)0.03
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)0.03
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ