345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 サイズ(cm)14×10×4 材質ポリプロピレン アズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。 面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。 取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。 種類はさみ式吊り具 材質ポリエチレン タイプマルフックタイプ
1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。 セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 素材ポリプロピレン サイズ(cm)30×24×5
1パック(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 仕様ハンガー抜止バー付 長さ(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)1530 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。 材質/仕上プラスチック 使用ロープ径(mm)6~8
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ栽培の土寄せ作業を楽にする押さえ金具です。
種類線材 材質PVC被覆鉄線 長さ(mm)225 幅(mm)67 太さ(mm)4
1袋(8本)
499 税込549
5日以内出荷

ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレーム。
トラスコ品番126-7836 材質スチール 質量(kg)1.47 シルバー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×30×40
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 仕様ハンガー抜止バー付 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
幅(mm)45 高さ(mm)30 トラスコ品番126-9329 材質ステンレス 長さ(mm)1000 質量(kg)0.79 シルバー
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

岡田装飾金物間仕切固定金具
RoHS
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。 材質/仕上スチール/クローム 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。 リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
幅(mm)70 高さ(mm)37 トラスコ品番126-9346 材質ステンレス 長さ(mm)1000 質量(kg)1.06 シルバー
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)25 パッケージサイズ(mm)220×120 太さ(Φmm)3.2 入数(個)40
1袋(40本)
879 税込967
当日出荷

グランドフックと使用し、シートを固定します。
用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。 材質/仕上スチール 質量(g)10
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シートの固定金物。多様な基礎幅に対応します。型枠幅45mm:160~180mm型枠幅50mm:150~170mm。折り曲げて基礎幅120mm~対応可します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の養生シート固定金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)274 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)95 関連資料(0.14MB)
1セット(50個)
42,980 税込47,278
15日以内出荷

洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
材質プラスチック 寸法(mm)30×330
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。 ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。 トラスコ品番206-3666 幅(mm)180 厚さ(mm)37 材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR 質量(kg)2.2 高さ(mm)37 アズワン品番64-8565-74 設置寸法(mm)Φ180
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷

鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

タイヤチューブから再生された平ゴムの片端に金具がついているので、ワンタッチでトラックシートを固定できます。
用途トラックシートや荷物の固定に、バイクの荷造り用に
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールのガタツキ固定
用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用 材質SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
268 税込295
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)イヤリング固定用スポンジ
台紙にしっかり固定!ずり落ち防止用スポンジです。●裏面シール付きだから台紙に貼るだけ簡単装着!!●台紙にイヤリングやノンホールピアスをしっかり固定させる落下・紛失防止用のアタッチメントスポンジです。●真ん中に切れ込みがあり手で簡単にちぎれます。●ほどよい強度があり耐荷重性に優れたポリエチレンフォームを使用しているので、金具を保護し調節ネジを傷める心配はありません。●裏面シール付きだから台紙に貼るだけで簡単装着。OWの台紙に●使いやすく管理しやすいスリット入りシートタイプです。シール付きなので簡単装着!台紙の金具が当たる所に貼ってください。●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質ポリエチレン 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(mm)10×34
1冊(64片)
799 税込879
当日出荷

ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。
用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。 仕様20mm幅用 トラスコ品番277-3112 高さ(mm)17 質量(g)95 奥行(mm)15 材質(フック)鉄(メッキ仕上)
1パック(20個)
829 税込912
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0845 材質/仕上ステンレス 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

岡田装飾金物I型グランドフック
RoHS
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0858 材質/仕上ステンレス 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

レールのガタツキ固定
用途継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。 材質SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)吸盤フック 固定
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチール板 透明
1セット(5個)ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
579 税込637
当日出荷

じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ラッシングベルトとの取外し可能です バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。 グランドフックと使用し、シートを固定します。 D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。
用途シートとグランドフック等を繋ぐ際に。 材質ステンレス
1個
349 税込384
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途シートをキャップストップ等に固定する際に使用する部品。 適合Aタイプ・可動式 材質/仕上ステンレス 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用 許容静荷重(N[kgf])980[100] 使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)