マルチシートの穴あけに
植付け穴も同時にあけることができます。
従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
マルチシートの穴あけに
植付け穴も同時にあけることができます。
従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)290
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
金物本体のみを交換したい場合などにご使用ください。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
仕様本体(金物部分のみ)
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上ブロンズ
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
仕上ブラック
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。
縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
タイヤなしでスッキリ仕上がります。
穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適なノンスリップです。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
直付け及び、シート、硬物床材のカバー施工に最適です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適なノンスリップです。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
適合専用コーナー:11-140SL
RoHS指令(10物質対応)対応
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
仕上ヘアライン
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。
縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
直付け及び、シート、硬物床材のカバー施工に最適です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
適合専用コーナー:11-144SL
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
適合専用コーナー:11-135SL
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。
補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。
取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。
既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)
使用の目安半径1500mmR以上
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
根付け深さ(mm)58
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ)
使用の目安半径1500mmR以上
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。
用途長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。
仕様フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
幅(mm)80
タイプ丸型
長さ(m)2
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685
色シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)25
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番836-2177
本体質量(kg)0.45
使用時間(分)約90
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。
トラスコ品番364-6033
幅(mm)645
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)750
奥行(mm)645
規格A種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。
レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!
また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300
全長(mm)685
質量(kg)0.45(本体のみ)
使用時間(分)(RZ-860使用時)約90
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
タイプソリューソン
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
希釈倍率20~40倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
タイヤ(ゴム)部分のみを交換したい場合にご使用ください。縮み防止のガラス繊維入り。
用途塩ビタイル・長尺シートなどの薄手の床材に最適。
長さ(m)2
仕様ガラス繊維入り
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード